絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
二面幅(inch)
首振り
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(47)
- 100~120未満(97)
- 120~140未満(148)
- 140~160未満(173)
- 160~180未満(197)
- 180~200未満(186)
- 200~220未満(216)
- 220~240未満(158)
- 240~260未満(147)
- 260~280未満(83)
- 280~300未満(100)
- 300~350未満(111)
- 350~400未満(61)
- 400~450未満(51)
- 450~500未満(39)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(11)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(419)
- Pro-Auto(107)
- BAHCO(バーコ)(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wera(41)
- RS PRO(38)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- FACOM(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- USAG(26)
- JTC(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- SATA(19)
- トップ工業(17)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
11ページ目: コンビネーションスパナ
「二面幅(mm)」から絞り込む

コンビネーションスパナ 二面幅寸法26mm
Super¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷めがねとスパナで本締めにも対応しています。トラスコ品番382-2024材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)スパナ側10.3めがね側14.4全長(mm)300二面幅(mm)26立ち上がり角(°)15°
マルチドライブギアレンチフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)13材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷ギア数100山/本締め可能/首振り角度186度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)19材質(本体)クロム合金鋼
マルチドライブギアレンチフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)12材質(本体)クロム合金鋼
フレキシブルギアレンチ
侍BLACK¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷歯数72送り角5°でスムーズな動きです。用途ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。材質クロムバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 24mm
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781丁3日以内出荷厚さ(mm)9全長(mm)215アズワン品番64-6801-07メーカー商品コード144-8355
15°コンビネーションスパナ (パネルタイプ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥28,980税込¥31,8781丁5日以内出荷スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)710材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)4210二面幅(mm)58
コンビネーションレンチ 15mm
FOGLIA¥999税込¥1,0991本7日以内出荷使い勝手と酷使に強いメガネとスパナのコンビレンチ。用途自転車用工具材質:クロームバナジューム製寸法(mm)15色シルバー
両口スパナセット
ギガ・セレクション¥11,980税込¥13,1781セット(12本)翌々日出荷材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
USAG コンビネーションレンチ9mm
USAG¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。全長(mm)138スパナ厚さ(mm)4.6
USAG コンビネーションレンチ8mm
USAG(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。全長(mm)133スパナ厚さ(mm)4.6
USAG コンビネーションレンチ22mm
USAG¥2,998税込¥3,2981本当日出荷狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。全長(mm)248スパナ厚さ(mm)8.6
USAG コンビネーションレンチ17mm
USAG¥2,298税込¥2,5281本当日出荷狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。全長(mm)202スパナ厚さ(mm)6.6
USAG コンビネーションレンチ14mm
USAG¥1,898税込¥2,0881本5日以内出荷狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。全長(mm)180スパナ厚さ(mm)5.9
USAG フレックスラチェットコンビレンチ17mm
USAG¥5,398税込¥5,9381本当日出荷スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。全長(mm)191ラチェット機構あり
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セット
Beta¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。 コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)の11本セットです。トラスコ品番257-0342セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmセット数11点アズワン品番65-1925-71
12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A
FACOM¥31,980税込¥35,1781個当日出荷化学薬品や衝撃に耐性があります。 7-19mm,pcs:12,contains:7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19用途コンビネーションレンチ質量(g)1170
コンビネーションレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥1,200~税込¥1,320~1本当日出荷から7日以内出荷深いオフセットが特徴のDIN型コンビネーションレンチ。 通常のレンチよりもスパナ部分が薄く作られており、狭いエリアでも活躍出来ます。
スタビラチェットコンビレンチセット
DEEN¥14,000税込¥15,4001セット5日以内出荷切り替えレバーが付いているので、狭い場所での作業がよりスムーズに行えます。セット内容8、10、12、13、14、17mm寸法(mm)89/93/103/105/112/123ラチェット機構ありギア数72(送り角5度)
ステンレスコンビレンチ
CRAB TOOL¥6,798税込¥7,4781セット(5本)5日以内出荷ステンレス製のコンビレンチなのでサビにくく耐久性に優れています。薄型に加工してあるため狭い隙間でも有効に使用できます。用途ボルト・ナット回しに。セット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mm材質ステンレス硬度HRC(刃部)49~51
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
フレックスメガネラチェット
SK11¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる新機構を採用しました。メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼トルク(N・m)(ラチェット・メガネとも)30以下サイズ(mm)8首振りありラチェット機構ありギア数60山(送り角度6度)
27mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥10,400税込¥11,4401本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)27全長(mm)290質量(g)430
19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥5,010税込¥5,5111本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19全長(mm)215質量(g)180
12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥3,800税込¥4,1801本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12全長(mm)150質量(g)65
ダブルジョイントラチェット
SK11¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷2段階の首振り部のついたラチェットレンチです。ダブルジョイント(2軸機構)は障害物を2段階の首振り部でかわすことで、レンチの立ち上がり角度を抑えられ力を掛けやすく作業しやすいです。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
ガチレンチ
TAKAGI(高儀)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120
軽量タイプ 72ギヤコンビレンチ
SUN UP¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ。六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5













































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)