絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,294件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • コンビネーションレンチ15MM Pro-Auto

    コンビネーションレンチ15MM

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    849税込934
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)15
  • コンビネーションレンチ14mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ14mm

    Pro-Auto
    699税込769
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)14
  • コンビネーションレンチ12mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ12mm

    Pro-Auto
    629税込692
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)12
  • コンビネーションスパナセット インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナセット インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    15,980税込17,578
    1セット(10本組)
    当日出荷
    CPX10本組
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番816-5082セット内容3/8 - 15/16材質S53C質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1セット(8本組)
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    トラスコ品番415-9471セット内容収納用ポーチ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)710表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
  • CL コンビネーションスパナ(10本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CL コンビネーションスパナ(10本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(10本組)
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番351-4986セット内容10本組(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24)樹脂トレイ付種別コンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1750
  • 16mm 片目片口スパナ エスコ

    16mm 片目片口スパナ

    エスコ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)16
  • 15mm 片目片口スパナ エスコ

    15mm 片目片口スパナ

    エスコ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)15
  • ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールコンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    799税込879
    1丁
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
    用途ネジの締結作業。
  • カラーギアレンチ (フレックスタイプ) MacCho

    カラーギアレンチ (フレックスタイプ)

    MacCho
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷
    サイズで色分け
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
  • [首振型]コンビネーションギアレンチ(インチ) エスコ

    [首振型]コンビネーションギアレンチ(インチ)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    12ポイント。
    材質クロムバナジウム鋼
  • ギアレンチ (スタビー) エスコ

    ギアレンチ (スタビー)

    エスコ
    4,980税込5,478
    1組
    翌々日出荷
    6本組。ツールロール付。12ポイント。ギヤラチェット付レンチ
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)ツールロール:260×200、10・12・13・14・17・19全長(mm)全長 10:94 12:105 13:107 14:114 17:126 19:138全質量(g)520
  • ”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH

    ”ライツール”プチコンビネーションスパナ

    ASH
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    本製品は、イオンプレーティング処理により、一つひとつ異なる色合いに仕上がります。ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。
    用途ナットの締結作業。材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスパナ SATA

    コンビネーションスパナ

    SATA
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)55
  • ラチェットコンビネーションレンチ首振り J-CRAFT99

    ラチェットコンビネーションレンチ首振り

    J-CRAFT99
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    J-CRAFT99シリーズ
  • スタビーコンビネーションレンチセット ミリ TAKAGI(高儀)

    スタビーコンビネーションレンチセット ミリ

    TAKAGI(高儀)
    999税込1,099
    1セット(6本)
    翌日出荷
    用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に付属品8/10/12/13/14/17mm
  • ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ラチェットめがね部は本締めが可能です。ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。
    用途汎用工具トラスコ品番373-6831材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:5.5全長(mm)125対辺(mm)12対辺寸法(mm)12
  • 極薄ギアレンチ trad

    極薄ギアレンチ

    trad(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
    材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
  • オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツール

    オープンギアレンチ フレックスタイプ

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、184°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
    用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)231質量(g)245タイプフレックス呼び寸法(mm)17首振りありラチェット機構あり
  • 極薄型メガネレンチ KOTO

    極薄型メガネレンチ

    KOTO
    7,398税込8,138
    1本
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ24mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    全長(mm)340質量(g)296サイズ(mm)24
  • マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)

    マルチドライブギアレンチフレキシブル

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    ギア数100山/本締め可能/首振り角度181度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
    用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)10材質(本体)クロム合金鋼
  • マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)

    マルチドライブギアレンチフレキシブル

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    ギア数100山/本締め可能/首振り角度182度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
    用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)12材質(本体)クロム合金鋼
  • スプラインギアレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    スプラインギアレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1丁
    4日以内出荷
    スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
  • 切替え付きフレックスラチェットメガネ BLUE-POINT(ブルーポイント)

    切替え付きフレックスラチェットメガネ

    BLUE-POINT(ブルーポイント)
    7,284税込8,012
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
    用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。首振りありラチェット機構あり
  • スタープラスドライバー JTC

    スタープラスドライバー

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    JTCK7093用
  • ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 17mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 17mm

    BAHCO(バーコ)
    7,398税込8,138
    1丁
    3日以内出荷
    厚さ(mm)8全長(mm)195アズワン品番64-6801-03メーカー商品コード144-8371
  • ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 13mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 13mm

    BAHCO(バーコ)
    6,298税込6,928
    1丁
    3日以内出荷
    厚さ(mm)6全長(mm)150アズワン品番64-6800-98メーカー商品コード144-8367
  • 15°コンビネーションスパナ  (パネルタイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    15°コンビネーションスパナ (パネルタイプ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    28,980税込31,878
    1丁
    5日以内出荷
    スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
    用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)710材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)4210二面幅(mm)58
  • USAG コンビネーションレンチ7mm USAG

    USAG コンビネーションレンチ7mm

    USAG
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
    全長(mm)122スパナ厚さ(mm)4.1
  • USAG コンビネーションレンチ13mm USAG

    USAG コンビネーションレンチ13mm

    USAG
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
    全長(mm)170スパナ厚さ(mm)5.7
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    3,300税込3,630
    1本
    5日以内出荷
    DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:3/8
    首振りあり二面幅(inch)3/8ラチェット機構あり
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    3,200税込3,520
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    首振りありラチェット機構ありギア数72(送り角5度)
  • コンビネーションレンチ DEEN

    コンビネーションレンチ

    DEEN
    1,000税込1,100
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    メガネ部、スパナ部共にハイレベルな強度を持つDEENのコンビネーションレンチ。 メッキも強く、美しく、精度も高いので、非常にコストパフォーマンスに優れた商品です。
  • スタビクイックコンビレンチセット DEEN

    スタビクイックコンビレンチセット

    DEEN
    4,600税込5,060
    1セット
    当日出荷
    ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
    セット内容8/10/12/13/14mm
  • 19mm フレックスソケットスパナ エスコ

    19mm フレックスソケットスパナ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.3全長(mm)250質量(g)290対辺(mm)19外径(Φmm)25.8
  • 24-32mm/15/16"-1-1/4" クイックスパナ(ラチェット式) エスコ

    24-32mm/15/16"-1-1/4" クイックスパナ(ラチェット式)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1本
    翌日出荷
    ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
  • 19mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    5,010税込5,511
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19全長(mm)215質量(g)180
  • 10本組/5/32"-7/16" 片目片口スパナ エスコ

    10本組/5/32"-7/16" 片目片口スパナ

    エスコ
    8,140税込8,954
    1組
    翌日出荷
    12ポイント(5/32”・3/16”・13/64”のみ6ポイント)。 ビニールケース付。 狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
    セット内容10本組材質工具鋼全長(mm)65~100サイズ5/32"・3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・3/8"・7/16"
  • ロングコンビネーションレンチ ハゼット

    ロングコンビネーションレンチ

    ハゼット
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
コンビネーションスパナ