絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,297件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO

    ギヤレンチ コンビタイプ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり
  • プロフィットツール コンビネーションレンチ KTC

    プロフィットツール コンビネーションレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
  • コンビネーションレンチセット はくでん

    コンビネーションレンチセット

    はくでん
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    片側がメガネ、もう片側がスパナになったレンチセットです。 。複数サイズが揃っており、多用途な作業に対応します。 。クロムバナジウム鋼など耐久性の高い材質を採用しています。 。持ち運びに便利なホルダーやケース付きで整理しやすいです。
    用途ナット等の締付けや取り外し材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ、鏡面研磨仕上げ
  • カラーギアレンチ (ストレートタイプ) MacCho

    カラーギアレンチ (ストレートタイプ)

    MacCho
    789税込868
    1本
    4日以内出荷
    サイズで色分け
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72
  • エクステンションレンチ Tite-Reach

    エクステンションレンチ

    Tite-Reach
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    付属品:1/2" プロエクステンションレンチ(内蔵1/2"アダプター付き)、3/8" - 3/8" アダプター。重機の整備士や農家により過去5年間テストされ、優れた耐久性を誇ります。ダイキャストアルミニウムフレームとローラーベアリングを採用し、耐久性が高いです。14"の延長機能で、さらに遠くまで届きます。1/2"と3/8"のソケットに対応できる3/8"アダプターが付属されています。インパクトドライバーにも対応可能で、効率的に作業できます。
    用途重機や農業機械の整備・大きなトルクをかける必要のある作業仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):1200、トルク性能 (ft/lbs):225材質ダイカストアルミニウム質量(g)726寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×57×44ベアリングローラーベアリング差込角(inch)1/2定格トルク(N・m)305寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)16.5×2.3×1.2
  • エクステンションレンチ Tite-Reach

    エクステンションレンチ

    Tite-Reach
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。
    用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125材質ダイカストアルミニウム質量(g)635寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)169寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
  • 12.7mm エクステンションレンチ JTC

    12.7mm エクステンションレンチ

    JTC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    メガネ&スパナの延長ハンドル 1/2差込付きでさらにパワーアップ!
    用途先端の溝にメガネレンチやスパナ等を引っ掛けて延長出来ます。全長(mm)340差込角(mm)12.7
  • マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)

    マルチドライブギアレンチフレキシブル

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ギア数100山/本締め可能/首振り角度183度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
    用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)13材質(本体)クロム合金鋼
  • コンビネーションスパナセット ギガ・セレクション

    コンビネーションスパナセット

    ギガ・セレクション
    12,980税込14,278
    1セット(16本)ほか
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 13mm フレックスソケットスパナ エスコ

    13mm フレックスソケットスパナ

    エスコ
    1,470税込1,617
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.8全長(mm)207質量(g)138対辺(mm)13外径(Φmm)18.7
  • 24mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    24mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    7,200税込7,920
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24全長(mm)265質量(g)320
  • 10mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10全長(mm)135質量(g)45
  • フレックスリバーシブルR SK11

    フレックスリバーシブルR

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
  • 4サイズウォーブルラチェット SK11

    4サイズウォーブルラチェット

    SK11
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    多サイズを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。首振角度(°)最大:15首振りありラチェット機構あり
  • 吊りバンドレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    吊りバンドレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    全長140mmのショートタイプ吊バンドレンチです。 せまい場所でも使用することができます。
    トラスコ品番207-6476厚さ(mm)15.5全長(mm)140材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)180対辺寸法(mm)10×13アズワン品番64-8531-67開口部(mm)12
  • ガチレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)

    ガチレンチフレキシブル

    TAKAGI(高儀)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ。首振り角度180°
    用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180
  • 片目片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片目片口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。付属品メタルクリップセット内容8、10、12、13、14、17セット材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ質量(g)365セット商品数6点
  • コンビレンチセット WURTH(ウルト)

    コンビレンチセット

    WURTH(ウルト)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
  • コンビレンチセット (SlimーLine) PROXXON(プロクソン)

    コンビレンチセット (SlimーLine)

    PROXXON(プロクソン)
    8,598税込9,458
    1セット(12本)
    当日出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しセット内容1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ)アズワン品番64-9674-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATA

    コンビネーションラチェットレンチ8本セット

    SATA
    9,998税込10,998
    1セット(8本)
    当日出荷
    ・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
    セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
  • 5/16" 片目片口スパナ エスコ

    5/16" 片目片口スパナ

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684B-2.5
  • 5.5mm片目片口スパナ エスコ

    5.5mm片目片口スパナ

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA614H-5.5A
  • 29mm 片目片口スパナ エスコ

    29mm 片目片口スパナ

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614H-29A
  • ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚首振りありRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • ラチェットコンビネーションレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェットコンビネーションレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
  • MM ギアレンチセット SIGNET(シグネット)

    MM ギアレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    23,980税込26,378
    1セット(12個)
    当日出荷
    ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19ラチェット機構あり
  • コンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ) Wera

    コンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ)

    Wera
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    ラチェット機構あり
  • ギアレンチ5/8 Pro-Auto

    ギアレンチ5/8

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2592全長(mm)208質量(g)141二面幅(inch)5/8ラチェット機構あり
  • ギアレンチ22mm Pro-Auto

    ギアレンチ22mm

    Pro-Auto
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2461全長(mm)292質量(g)351二面幅(mm)22ラチェット機構あり
  • ギアレンチ21mm Pro-Auto

    ギアレンチ21mm

    Pro-Auto
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2452全長(mm)292質量(g)354二面幅(mm)21ラチェット機構あり
  • ギアレンチ19mm Pro-Auto

    ギアレンチ19mm

    Pro-Auto
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-3481全長(mm)250質量(g)216二面幅(mm)19ラチェット機構あり
  • ギアレンチ18mm Pro-Auto

    ギアレンチ18mm

    Pro-Auto
    3,188税込3,507
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2444全長(mm)237質量(g)198二面幅(mm)18ラチェット機構あり
  • ギアレンチ11mm Pro-Auto

    ギアレンチ11mm

    Pro-Auto
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-3476全長(mm)165質量(g)55二面幅(mm)11ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ9mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ9mm

    Pro-Auto
    499税込549
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)9
  • コンビネーションレンチ15MM Pro-Auto

    コンビネーションレンチ15MM

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    849税込934
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)15
  • コンビネーションレンチ14mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ14mm

    Pro-Auto
    699税込769
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)14
  • コンビネーションレンチ12mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ12mm

    Pro-Auto
    629税込692
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)12
コンビネーションスパナ