絞り込み
サイズ規格
  • ミリ(9)
先端形状
先端形状
六角(10)
二面幅(mm)
  • 36
  • 0.71(17)
  • 0.89(18)
  • 1.27(25)
  • 1.5(220)
  • 2(214)
  • 2.5(220)
  • 3(238)
  • 4(231)
  • 4.5(17)
  • 5(234)
  • 5.5(23)
  • 6(239)
  • 7(42)
  • 8(212)
  • 10(205)
  • 12(66)
  • 14(59)
  • 17(46)
  • 19(43)
  • 22(20)
タイプ
  • ショート(2)
  • ロング(2)
全長(mm)
  • 320(1)
  • 355(3)
  • 580(1)
  • 710(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M48(4)
  • M52(4)
M48・M52
形状
  • L型(9)
L型
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • BONDHUS(2)
  • エイト(1)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
TRUSCO・BONDHUS・エイト・エスコ・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
ミリ(9)
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角
36x355mm 六角棒レンチ エスコ36x355mm 六角棒レンチエスコ
24,000税込26,400
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)355対辺寸法(mm)36先端形状六角
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
23,980税込26,378
1本
当日出荷
高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角
ミニ六角棒レンチ TRUSCOミニ六角棒レンチTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
硬度はHRC50~58です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。 硬度はHRC48~56です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート硬度HRC48~56
六角ロング 36ミリ BONDHUS六角ロング 36ミリBONDHUS
35,980税込39,578
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)36形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M48・M52トラスコ品番733-7604質量(kg)6RoHS指令(10物質対応)対応

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型