絞り込み
サイズ規格
- インチ(3)
- ミリ(25)
先端形状

ボールポイント(17)

六角(11)
二面幅(mm)
- 4(13)
- 5(3)
- 12(5)
- 14(6)
タイプ
- ショート(4)
- ロング(14)
- 首下ショート(3)
- 首下ロング(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #10(3)
- M5(12)
- M6(3)
- M14(5)
- M16(5)
- M18(5)
全長(mm)
- 140
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 70(14)
- 71(17)
- 80(39)
- 90(74)
- 100(55)
- 101(27)
- 112(69)
- 125(40)
- 126(35)
- 142(26)
- 150(13)
- 160(46)
- 170(14)
- 180(38)
- 200(41)
- 224(38)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 5/32(4)
5/32
形状
- L型(28)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 5/16"(3)
- M8(12)
- M10(3)
- M22(5)
- M24(5)
5/16"・M8・M10・M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(3)
- M6(12)
- M8(3)
- M18(5)
- M20(5)
- M22(5)
- M24(5)
1/4"・M6・M8・M18・M20・M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(3)
- M6(12)
- M8(3)
- M18(5)
- M20(5)
- M22(5)
- M24(5)
1/4"・M6・M8・M18・M20・M22・M24
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- Wera(4)
- スーパーツール(3)
- エイト(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
モノタロウ・TRUSCO・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・スーパーツール・エイト・旭金属工業(旧:新日本ツール)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(3)
ミリ(25)

六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(33件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール(2件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール(4件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(4件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
Wera(5件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。材質鉄先端形状ボールポイント付
ロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥379税込¥4171本当日出荷ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー
Wera(4件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高トルク伝達率により、作業効率もアップします。 首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。付属品ホルダ形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スーパー エクストラロング六角棒レンチ
スーパーツール(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキタイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 メッキボール六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ボールポイント付メッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から翌々日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から9日以内出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥639税込¥7031本当日出荷から4日以内出荷インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズインチサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
DX2000 メッキ六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷スタンダードメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ エキストラロング(インチ)
エイト¥4,298税込¥4,7281箱(20本)9日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型