絞り込み
サイズ規格
- インチ(2)
- ミリ(17)
先端形状

ボールポイント(17)

六角(1)
二面幅(mm)
- 1.5(13)
- 2(12)
- 2.5(13)
- 3(14)
- 4(14)
- 5(14)
- 6(14)
- 8(11)
- 10(9)
- 19(1)
タイプ
- その他(3)
- ショート(6)
- ロング(11)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M1.6(1)
- M2(1)
- M2.5(1)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
全長(mm)
- 60(2)
- 62.5(2)
- 68(2)
- 76(2)
- 80.5(3)
- 85(2)
- 96(2)
- 104(2)
- 114(2)
- 122(2)
- 125(2)
- 129(2)
- 139(2)
- 144(2)
- 146(2)
- 162(2)
- 165(2)
- 186(2)
- 208(2)
- 234(2)
- 全長(mm)をもっと見る
60・62.5・68・76・80.5・85・96・104・114・122・125・129・139・144・146・162・165・186・208・234・全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/16(1)
- 5/64(1)
- 3/32(1)
- 1/8(1)
- 5/32(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・5/16・3/8
形状
- L型(2)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(17)
- エスコ(342)
- BONDHUS(220)
- エイト(174)
- TRUSCO(84)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(77)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(70)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- Wera(38)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
- ミトロイ(水戸工機)(28)
- WISE(若穂囲製作所)(24)
- KTC(22)
- ワイズ(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- ノーブランド(19)
- SK11(19)
- スーパーツール(15)
- Pro-Auto(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(2)
ミリ(17)

レインボールL型レンチ
ベッセル(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L
ベッセル¥389~税込¥428~1本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
レインボール L型レンチ
ベッセル(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(6本)当日出荷最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除くセット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
レインボールL型レンチセット
ベッセル(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(9本)当日出荷工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。 マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。付属品マグネタイザー、ホルダートラスコ品番791-9310形状L型質量(g)356六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント
スムーズボール六角レンチ 9本組
ベッセル¥5,298~税込¥5,828~1セット6日以内出荷12角ネック形状でスムーズな操作性のボールポイント。最大傾き角38度(設計値)で、ねじれや折れに強いEX剛金使用。着磁・脱磁もできるマグネタイザー付きで、サイズ色分け塗装。延長パイプ付き。用途12角断面ネックにより圧倒的な滑らか操作感。付属品マグネタイザー・ホルダー・延長パイプ材質EX剛金対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10シリーズプレミアムライン傾き角(°)38(設計値)
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL
ベッセル¥579~税込¥637~1本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ 8300BP
ベッセル¥379~税込¥417~1本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-S
ベッセル¥4,698税込¥5,1681セット(9本組)当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6208セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:53.5、2:60、2.5:62.5、3:68、4:76、5:85、6:96、8:108、10:122材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)194タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組
ベッセル¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ショートタイプ(短軸仕様)7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)。狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダータイプショート対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ9本組 8309BP
ベッセル¥5,298税込¥5,8281セット(9本組)当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6910セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)313先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組 8200BP
ベッセル¥5,298税込¥5,8281セット(9本組)当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6197セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)282角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L
ベッセル¥389~税込¥428~1本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めBPレンチ 7本組
ベッセル¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷スタンダードサイズ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダータイプスタンダード対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP
ベッセル¥399~税込¥439~1本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組
ベッセル¥6,898税込¥7,5881セット(9本組)当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6873セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材質量(g)395タイプロング先端形状ボールポイント首下長(mm)57傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S
ベッセル(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S
ベッセル¥599~税込¥659~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷ショートタイプです。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様六角レンチショートタイプです。材質/仕上ビット材タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
スムーズボール六角レンチ 9本組
ベッセル¥3,198~税込¥3,518~1セット6日以内出荷12角ネック形状でスムーズな操作性のボールポイント。最大傾き角38度(設計値)で、ねじれや折れに強いEX剛金使用。サビに強いクロムメッキ仕上げ。用途12角断面ネックにより圧倒的な滑らか操作感。付属品ホルダー仕様12角断面ネック(意匠登録済)・マグネット入り・クロムメッキ仕上げ、全身焼入れ材質EX剛金対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10シリーズスタンダードライン傾き角(°)38(設計値)
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S
ベッセル¥349税込¥3841個当日出荷ねじれ、折れに強い。ショートタイプ寸法(mm)曲げ短:40、曲げ長:112全長(mm)122本体質量(g)106呼称8300HX-S(対辺10)
六角レンチ(ショートタイプ)
ベッセル¥159税込¥1751本当日出荷ショートタイプです。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-8420材質ビット材全長(mm)100対辺(mm)8対辺寸法(mm)8首下長(mm)36
本締めBPレンチ(ロング)7本組
ベッセル¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷ロングタイプ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダータイプロング対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LIN
ベッセル¥7,298~税込¥8,028~1セット(9本組)ほか当日出荷から翌日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りセット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ)材質EX剛金全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)375タイプロング先端形状ボールポイント首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6傾き角(°)38サイズ規格インチ
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN
ベッセル¥1,598~税込¥1,758~1セット(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格インチ
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BPXL
ベッセル¥7,998税込¥8,7981セット(9本組)翌々日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6904セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)483タイプロング先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L
ベッセル¥5,798税込¥6,3781セット(9本組)当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番167-6872セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)361タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型