絞り込み
サイズ規格
- インチ(3)
- ミリ(4)
先端形状

ヘックスローブ(1)

ボールポイント(2)

六角(5)
二面幅(mm)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(1)
タイプ
- ロング(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #0(1)
- #1(1)
- #2(1)
- #3(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- M1.6(2)
- M2(2)
- M2.5(2)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(1)
全長(mm)
- 10(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 56(1)
- 63(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
10・35・38・45・50・56・63・70・80・90
二面幅(inch)
- 0.025(1)
- 0.035(1)
- 0.05(1)
- 1/16(1)
- 5/64(1)
- 3/32(1)
- 7/64(1)
0.025・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64
形状
- L型(7)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- #0(1)
- #1(1)
- #2(1)
- #3(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(1)
- #10(1)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(2)
- M16(1)
#0・#1・#2・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #0(1)
- #1(1)
- #2(1)
- #3(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(1)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(1)
#0・#1・#2・#3・#4・#5・#6・#8・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #0(1)
- #1(1)
- #2(1)
- #3(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(1)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(1)
#0・#1・#2・#3・#4・#5・#6・#8・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(17)
- エスコ(342)
- BONDHUS(220)
- エイト(174)
- TRUSCO(84)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(77)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(70)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- Wera(38)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
- ミトロイ(水戸工機)(28)
- ベッセル(25)
- WISE(若穂囲製作所)(24)
- KTC(22)
- ワイズ(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- ノーブランド(19)
- SK11(19)
- スーパーツール(15)
- Pro-Auto(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(3)
ミリ(4)

六角レンチセット(ミリサイズ)
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥389税込¥4281セット(7本)当日出荷用途組み立て保守作業等に最適です。仕様ミリサイズの極小レンチセットです。トラスコ品番368-8844セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm形状L型質量(g)25先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角レンチセット(インチサイズ)
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥409税込¥4501セット(7本)当日出荷インチサイズの極小レンチセットです。用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番368-8852セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"形状L型質量(g)15先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールレンチセット(ロングタイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番853-3119形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,198~税込¥3,518~1セット(9本)当日出荷斜め25°の角度から締め付けできるボールポイントレンチセット。ボールポイント形状で斜め25°の角度からでも締め付けできます。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスロープレンチセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,490税込¥3,8391セット(9本)当日出荷ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)180タイプセミロングタイプ適合ねじヘクスローブネジ先端形状ヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチセット(ミリサイズ)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991セット(8本)当日出荷用途組み立て保守作業等に最適です。仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。トラスコ品番368-8861セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm形状L型質量(g)145先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型