絞り込み
サイズ規格
  • ミリ(6)
先端形状
先端形状
ボールポイント(2)
先端形状
六角(4)
二面幅(mm)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(2)
タイプ
  • ショート(1)
  • ロング(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M1.6(3)
  • M2(3)
  • M2.5(3)
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(3)
全長(mm)
  • 52(1)
  • 58(1)
  • 65(1)
  • 71(1)
  • 79(1)
  • 88(1)
  • 94(1)
  • 98(1)
  • 103(1)
  • 113(1)
  • 117(1)
  • 122(1)
  • 126(1)
  • 131(1)
  • 140(1)
  • 154(1)
  • 172(1)
  • 190(1)
52・58・65・71・79・88・94・98・103・113・117・122・126・131・140・154・172・190
形状
  • L型(6)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(3)
  • M14(3)
  • M16(3)
  • M18(3)
  • M20(3)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(3)
  • M14(3)
  • M16(3)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(3)
  • M14(3)
  • M16(3)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
ブランド
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)
  • モノタロウ(17)
  • エスコ(342)
  • BONDHUS(220)
  • エイト(174)
  • TRUSCO(84)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(77)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(70)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
  • Wera(38)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
  • ミトロイ(水戸工機)(28)
  • ベッセル(25)
  • WISE(若穂囲製作所)(24)
  • KTC(22)
  • ワイズ(22)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • ノーブランド(19)
  • SK11(19)
  • スーパーツール(15)
  • Pro-Auto(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
ミリ(6)
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角キーレンチセット ロング サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチセット ロング

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(9本組)
    当日出荷
    収納保存に便利なプラスチックホルダー付。 9本組セット。
    トラスコ品番853-3184セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53)材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型質量(g)414タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角キーレンチセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。 簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。 金属部本体は総焼入れ仕上です。
    材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
    材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 袋入ロング六角レンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    袋入ロング六角レンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,714税込4,085
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
    用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。材質特殊鋼
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    899税込989
    1本
    6日以内出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
    用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。トラスコ品番853-3353対辺寸法(mm)14

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型