絞り込み
サイズ規格
  • ミリ(4)
先端形状
先端形状
ボールポイント(2)
先端形状
六角(5)
二面幅(mm)
  • 3
  • 1.27(1)
  • 1.5(4)
  • 1.6(1)
  • 2(7)
  • 2.4(1)
  • 2.5(9)
  • 3~12(1)
  • 3.2(1)
  • 4(10)
  • 4.8(1)
  • 5(9)
  • 6(9)
  • 8(6)
  • 10(1)
形状
  • ナイフ型(6)
タイプ
  • その他(1)
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • エイト(1)
  • CUSTOM KOBO(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ホーザン(1)
  • BONDHUS(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • trad(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・エイト・CUSTOM KOBO・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・SK(新潟精機)・ホーザン・BONDHUS・ミトロイ(水戸工機)・trad
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格から絞り込む
ミリ(4)
  • 六角レンチセット ホーザン

    六角レンチセット

    ホーザン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10本組)
    当日出荷
    折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
    先端形状六角対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)形状ナイフ型トラスコ品番370-8501全長(mm)85(収納時)質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS

    六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ

    BONDHUS(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(7本組)ほか
    当日出荷
    グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
    形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • マルチツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マルチツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
    形状ナイフ式サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm寸法(幅W×長さL)(mm)30×100六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
  • 六角レンチセット エイト

    六角レンチセット

    エイト
    1,298税込1,428
    1個(7本組)
    当日出荷
    用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに仕様折り畳み式材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂コバルトブルー/ブラック質量(g)116レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10レンチストレート寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
  • カラビナ付き六角レンチセット(ミリ) CUSTOM KOBO

    カラビナ付き六角レンチセット(ミリ)

    CUSTOM KOBO
    709税込780
    1個
    当日出荷
    折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
    材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)70対辺寸法(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状六角
  • ボールポイントレンチセット SK(新潟精機)

    ボールポイントレンチセット

    SK(新潟精機)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    先端ボールポイントで、片角30°までの傾斜角度での締め付け作業が可能
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型タイプミリ(ボールポイント)材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)26全長(mm)108質量(g)220レンチサイズ(mm)2.5、3、4、5、6、8全幅(mm)30焼入硬度HRC45~53
  • ステンレス六角レンチ&ドライバーセット trad

    ステンレス六角レンチ&ドライバーセット

    trad
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    ステンレス製なのでサビにくい! ナイフ式で携帯に便利です!
    材質ステンレス質量(g)150先端形状六角・プラス・マイナス刃先ドライバー:+No.2/-5mm呼び寸法S(mm)六角3.0・4.0・5.0・6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットスターマジックリング付ポールポイントヘックスキーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポケットスターマジックリング付ポールポイントヘックスキーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,498税込9,348
    1セット(7本組)
    4日以内出荷
    2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。 ボールポイント部にはめ込んだバネ鋼のリテイナーリングの働きで、ねじの六角穴部をキャッチします。(マジックリングは3mm以上から付いてます。) レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。 レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
    先端形状ボールポイント付二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0サイズ規格ミリ形状ナイフ型仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)質量(g)190寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
  • ポケットスター(ヘックスキー) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポケットスター(ヘックスキー)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,998税込5,498
    1個(7本組)
    4日以内出荷
    2.0~8.0mmまでのヘックスキー7本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
    質量(g)186寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型先端形状六角二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0サイズ規格ミリ
  • 折りたたみホローレンチセット ボールポイント ミトロイ(水戸工機)

    折りたたみホローレンチセット ボールポイント

    ミトロイ(水戸工機)
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    対辺(mm)2.5、3、4、5、6、8RoHS指令(10物質対応)対応

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチ折りたたみ式