絞り込み
サイズ規格
- インチ(1)
- ミリ(3)
先端形状

六角(4)
二面幅(mm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
形状
- ナイフ型(4)
ブランド
- エイト
- モノタロウ(3)
- BONDHUS(14)
- CUSTOM KOBO(5)
- TRUSCO(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- ベストツール(4)
- エスコ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- GEDORE(2)
- H&H(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- フジ矢(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(1)
ミリ(3)

ナイフ型 六角棒スパナ(6本タイプ)
エイト(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(6本)当日出荷折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)形状ナイフ型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット
エイト(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(6本)当日出荷から3日以内出荷新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)形状ナイフ型先端形状六角
ナイフ型 六角棒 スパナ
エイト¥1,298税込¥1,4281セット(7本)当日出荷折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状ナイフ型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角レンチセット
エイト¥1,298税込¥1,4281個(7本組)当日出荷用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに仕様折り畳み式材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂色コバルトブルー/ブラック質量(g)116レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10レンチストレート寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
ナイフ型 六角棒スパナ(7本タイプ・インチサイズ)
エイト¥1,498税込¥1,6481セット(7本)当日出荷折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。トラスコ品番401-2119セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)形状ナイフ型質量(g)125先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型