絞り込み
先端サイズ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
206件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
  • T15 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T15 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-15形状L型
  • 六角・ボールポイントL型レンチセット WIZ'A

    六角・ボールポイントL型レンチセット

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
  • ロング ヘクスローブレンチセット SIGNET(シグネット)

    ロング ヘクスローブレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    3,198税込3,518
    1セット(9個)
    当日出荷
    長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブホルダー付き。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
  • TX いじり止め 穴付レンチ エイト

    TX いじり止め 穴付レンチ

    エイト
    3,298税込3,628
    1セット(8本組)
    当日出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    549税込604
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • トルクスレンチ ホーザン

    トルクスレンチ

    ホーザン
    749税込824
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    W-82の単品商品。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブレンチセット トップマン[工具・金物]

    ヘックスローブレンチセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    いじり止め付ヘックスローブネジに対応
    付属品収納ケース材質クロムバナジウム鋼サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50セット数9本組
  • トルクスL形レンチセット イチネンTASCO

    トルクスL形レンチセット

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじ、両方の締付け、緩め作業が可能です。セット内容… T06・T08・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
  • いじり止めトルクスレンチ ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ

    ベッセル
    499税込549
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-6848材質軸:ビット材全長(mm)112対辺(mm)T20H対辺寸法(mm)T20H首下長(mm)19刃先T20H
  • マイクロヘックスローブレンチ SK11

    マイクロヘックスローブレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。仕様トルクスネジ用先端形状マイクロヘックスローブ
  • トルクスプラスレンチ エイト

    トルクスプラスレンチ

    エイト
    709税込780
    1本
    当日出荷
    用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
  • トルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール)

    トルクスタイプレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    L字タイプのトルクスタイプレンチ。 ロングタイプで締め付けトルクをコントロールしやすく、確実な作業を可能にします。
    付属品レンチホルダーセット内容T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40先端形状トルクス
  • L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘキサゴンレンチ M10 ハリケーン

    ヘキサゴンレンチ M10

    ハリケーン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質SCM435
  • ボールエンドL型トルクスキーロング Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンドL型トルクスキーロング

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ヘックスローブL型レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ヘックスローブL型レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(7本)
    当日出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじ対応
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5007材質Cr-V質量(g)150先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ボールスターLレンチセット BONDHUS

    ボールスターLレンチセット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット(8本組)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールスターLレンチ BONDHUS

    ボールスターLレンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
    材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブレンチセット はくでん

    ヘックスローブレンチセット

    はくでん
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    星形(6ローブ)形状のねじに対応し、確実な噛み合いで締付・緩め作業が行えます。ねじ頭との接触面積が大きく、トルクを分散して伝えるため、なめにくい構造です。基本材質はCr-Vであり、一部型番はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。
    付属品収納ケースセット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50形状L型内容1セット(9本組)先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    チタニウムシルバーの商品です。
    先端形状トルクス
  • 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera

    3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
    材質ステンレス規格REACH対応品
  • ヘクスローブL型レンチ9ピース BOSCH(ボッシュ)

    ヘクスローブL型レンチ9ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
    用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩トラスコ品番213-5361セット内容9本材質/仕上金属部表面:サテンクロームサイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)303アズワン品番64-4011-76
  • ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX ベッセル

    ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX

    ベッセル
    5,598税込6,158
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理トラスコ品番167-6900セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質EX剛金全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39傾き角(°)25サイズ規格ミリ
  • スターヘックスネジ用レンチ SSPOWER

    スターヘックスネジ用レンチ

    SSPOWER
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
    用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
  • カラーコーティング ヘックスローブ 9本組 HANDIWORK

    カラーコーティング ヘックスローブ 9本組

    HANDIWORK
    2,698税込2,968
    1セット(9本)
    当日出荷
    滑りにくい特殊コーティング加工。 耐久性に優れたクロームバナジウム鋼(S-2)使用。 中央部に突起があるヘックスローブネジに対応! イジリ止め付。
    セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質(本体)Cr-v鋼(S-2)仕上特殊コート
  • T 6 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T 6 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683EC-6形状L型
  • L型いじり止めヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型いじり止めヘクスローブレンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
    セット内容いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組質量(g)98先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ロング ヘクスローブレンチセット(ブルーコーティング SIGNET(シグネット)

    ロング ヘクスローブレンチセット(ブルーコーティング

    SIGNET(シグネット)
    3,198税込3,518
    1セット(9個)
    当日出荷
    サビに強いブルーコーティングを採用。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
  • マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント Wera

    マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    付属品ホルダトラスコ品番469-3621セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)641先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ボールポイントヘックスローブレンチセット TRUSCO

    ボールポイントヘックスローブレンチセット

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデン鋼、ホルダ:ポリプロピレン(PP)硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状ヘックスローブ
  • 967 トルクスHFキー Wera

    967 トルクスHFキー

    Wera
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ヘックスローブL型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ヘックスローブL型レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじ対応
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX
    2,098税込2,308
    1セット(7本)
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    トラスコ品番803-6880サイズT-10、15、20、25、27、30、40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • トルクス8本組セット BONDHUS

    トルクス8本組セット

    BONDHUS(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組
    当日出荷
    セット内容スターLレンチショート/T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40(8本組)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント ロング ヘックスローブレンチセット スーパーツール

    ボールポイント ロング ヘックスローブレンチセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
    用途ヘックスローブねじの締付け作業に。トラスコ品番384-9279セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241先端形状ヘックスローブ仕上黒染熱処理55~58HRC
  • フォールドアップトルクスレンチセット ParkTool(パークツール)

    フォールドアップトルクスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
    質量(g)170寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)
  • ハンドル付ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    ハンドル付ヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。 HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。
  • ヘクサロビュアボールポイントレンチ エイト

    ヘクサロビュアボールポイントレンチ

    エイト
    5,498税込6,048
    1セット(8本組)
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    トラスコ品番432-8621セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138質量(g)160.5呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブL型レンチセット BOSCH(ボッシュ)

    ヘックスローブL型レンチセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1セット(9本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。標準より20%高いトルクを実現。します。
    用途ヘックスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(T8/9/10/15/20/25/27/30/40×各1本)材質S2スチール質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×63×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • TORXキーレンチセット(ホールド仕様) エスコ

    TORXキーレンチセット(ホールド仕様)

    エスコ
    825税込908
    1本
    翌日出荷
    ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。

トルクスレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

トルクスレンチL型