絞り込み
先端サイズ
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(55)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- BONDHUS(17)
- Wera(12)
- エイト(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- TRUSCO(8)
- ParkTool(パークツール)(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ベッセル(5)
- Pro-Auto(5)
- ANEX(4)
- スーパーツール(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ハゼット(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ホーザン(3)
- SK11(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「先端サイズ」から絞り込む

マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
トルクスキー プロスターケース入セット(13本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷プロスターケース入り13本組セットです。セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー先端形状トルクス
エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥18,980税込¥20,8781セット18日以内出荷エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付)先端形状トルクス
トルクスキー3967
Wera¥10,980税込¥12,0781セット(9本)翌日出荷防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
スターヘックスネジ用レンチ
SSPOWER¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
Wera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット
Wera¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷トラスコ品番125-6409セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング質量(g)358
マイクロヘクスローブレンチセット
trad(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(8本)当日出荷精密作業に適したプレミアムサイズ マイクロサイズ材質レンチ:S2、ホルダー:PE質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:100×65×20
ヘクスローブレンチセット
trad¥1,398税込¥1,5381セット(9本)当日出荷いじり止め付きヘックスローブネジ対応! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。 ロングタイプ材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:245×90×30
ヘックスローブレンチ
ハゼット¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷から27日以内出荷クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63先端形状ヘックスローブ
レインボーヘクスローブレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。先端形状ヘックスローブ
ピボッドヘッド・トルクスレンチ
BONDHUS¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。 ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。 表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。 セットが収納されている布製ポーチは丈夫で、レンチが中に入っている状態で折りたたむことが出来る為、場所をとりません。先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ピボッドヘッド・トルクスレンチセット
BONDHUS¥6,598~税込¥7,258~1セット当日出荷角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。 ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。 表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。 セットが収納されている布製ポーチは丈夫で、レンチが中に入っている状態で折りたたむことが出来る為、場所をとりません。先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
TXレンチ
エイト¥4,998税込¥5,4981セット(8本組)翌々日出荷使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチセット。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩セット内容TX-8、TX-10、TX-15、TX-20、TX-25、TX-27、TX-30、TX-40(各1本)先端形状ヘックスローブホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
L型ヘクスローブレンチ
ANEX¥2,398税込¥2,6381セット(8本)当日出荷狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)付属品ハンドルトラスコ品番493-6680材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30質量(g)89先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
プロホールド・スターL-レンチ
BONDHUS¥599~税込¥659~1本8日以内出荷長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブL型レンチ 7本組
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。トラスコ品番336-1918セット内容T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H質量(g)170先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
フォールドアップヘックスレンチセット
ParkTool(パークツール)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷パークツールのフォールディングヘックスレンチセットは滑りにくく、軽量かつ強靭で、手にフィットしやすいハンドルを使っています。 緊急用の携帯ツールから、ショップ内での常用工具として幅広くご使用いただけます。
トルクスレンチセット エキストラロングタイプ T8~T40 8本組セット
エイト¥5,598税込¥6,1581セット11日以内出荷トルクス正式ライセンス商品です。用途トルクスネジの締結及び緩め作業。付属品ドア型収納ホルダートラスコ品番564-4190セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40の8本組材質エイトオリジナル特殊合金鋼SNCM+V入数8点RoHS指令(10物質対応)対応![ヘクスローブレンチショート トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919610-260121-02.jpg)
ヘクスローブレンチショート
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷いじり止め付ヘックスローブネジに対応セット内容T10・15・20・25・27・30・40材質クロムバナジウム鋼硬度HRC51±2先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット数7本組
フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み
フジ矢¥8,498税込¥9,3481セット(4本)当日出荷ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダトラスコ品番195-0155セット内容T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質特殊合金鋼
L型トルクスレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷スタンダードなL型トルクスレンチです。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥5,210税込¥5,7311セット翌日出荷セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
TORXキーレンチセット(イジリ止付)
エスコ¥3,290税込¥3,6191セット翌日出荷セット内容:9本組、T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。色の違いによってサイズの選別が可能です。滑り止め付。寸法精度を維持するために特殊な表面処理を施しています。ソフトプラスチックホルダーは、持ちやすく、傷つきにくく、壊れにくいのが特徴です。イジリ止付。
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥385~税込¥424~1本翌日出荷ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。








































![ヘクスローブレンチショート トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919610-260121-02.jpg)
























![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)