72件中 41~72件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小トルク(cN・m)」から絞り込む
  • 小型テーブル用標準クランプピン イマダ

    小型テーブル用標準クランプピン

    イマダ
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(4本)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTG用幅広軽量テーブル イマダ

    HTG用幅広軽量テーブル

    イマダ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    32日以内出荷から47日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
    用途小型サンプルの固定セット内容幅広軽量テーブル、固定ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクレンチテスタ 杉崎計器

    デジタルトルクレンチテスタ

    杉崎計器
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    21日以内出荷から24日以内出荷
    電源Ni-MH充電池精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×143×58使用温湿度範囲15~35℃、80%RH以下サンプリング周期1000データ/1秒オートパワーオフ10分間未使用で電源オフ保存温度範囲(℃)0~45充電時間(時間)約3コマンド【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能メモリー機能最大800件連続動作時間12(満充電時)ソケットサイズ(mm)勘合口:□20/□9.5
  • デルボ トルクチェッカー 日東工器

    デルボ トルクチェッカー

    日東工器
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    パソコンのデータ管理が行えます。800件のデータを本体に記憶できます。
    仕様(付属ジョイント)DLW4000トラスコ品番776-9822幅(mm)200高さ(mm)48奥行(mm)112表示4桁デジタル表示最小表示値4N・m測定範囲(N・m)4.00~12.00
  • デジタルトルクアダプター イチネンTASCO

    デジタルトルクアダプター

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
  • スクリューキャップテスター イマダ

    スクリューキャップテスター

    イマダ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個ほか
    45日以内出荷から60日以内出荷
    高速サンプリングにより、瞬間的な力を逃がさずに数値化できます。 最大値を正確に把握でき、高い再現性をも実現します。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアにより、測定値をグラフ描画できます。
    付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、Force Recoder Professionalトライアル版、USBケーブル仕様オーバーロード値:定格約200%外形寸法(mm)233×305×87接点(外部)センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定精度±0.5%F.S.±1digit本体質量(kg)4.5(標準テーブル・標準ピン含む)機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(時計回転および反時計回転)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻・カレンダー表示測定単位N・m、N・cm(切替可能)出力機能USB RS232C ミツトヨジマチック 2VDアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告バッテリー稼動時間8時間(8時間満充電)サンプリング速度最大2000回/秒
  • 締付け本数管理システム UTM-1500シリーズ 瓜生製作

    締付け本数管理システム UTM-1500シリーズ

    瓜生製作
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷
    オイルパルスレンチ、インパクトレンチなどのエアツール、またはUDP-TA(RF)タイプなどの電動ツールに接続して使用します。(使用するエアツールは原則的に背圧検知のためTM型が必要です。) 締付け本数をカウントダウンし、ディスプレイとブザーにより締め忘れ、締め不足を防止します。 コントローラの設定を、前面LCD(液晶ディスプレイ)の指示により、前面キースイッチにて簡単に行うことができます。(パソコンからの設定値入力も可能です。) 自動設定機能により圧力値の設定が容易です。 締付け時間、判定を1500本分記憶することが可能です。 締付け確認音、キー確認音、NOKブザーそれぞれのブザー音量調節が可能です。 締付け本数の異なる4種類のワークをカバーするワークセレクト機能を内蔵しています。 外部入出力端子(フリーフォーマット)の利用により、ラインとのインターロックが可能です。 パソコンからの接続により設定値の送受信および波形データ、メモリデータ、総締付本数の受信ができます。(外付け圧力センサーCPの使用により総締付けパルス数の受信も可能です。) シャットオフツールを使用する場合は、締付け時間の計測および表示が可能です。 コネクタタイプの場合、外付け圧力センサーCPの使用により、パルス数のカウントが可能となりましたので、締付け時間コントロール以外にパルス数コントロールが可能です。(ツールまたはワーク条件等によりパルス数の検出ができない場合があります。 総締付本数、総締付パルス数(外付け圧力センサーCPの使用が必要)によるツール管理が可能です。
    電源AC100~240V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~36(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)
  • テスタ 瓜生製作

    テスタ

    瓜生製作
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    4日以内出荷
    作業中の締付け不足を未然に防止。 ソフトとハードのジョイントレート(弾性度)の切り替えが外部スイッチで簡単にできます。 デジタル表示で読み取りが容易です。 トルク表示と軸力表示の切り替えが簡単に行えます。 表示値の小数点移動も簡単に行えます。 パルスツールはもとより、インパクトレンチ、アングルナットランナ等あらゆる締付け工具のテストに使用できます。
  • ブレーキディスク測定器 JTC

    ブレーキディスク測定器

    JTC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    ディスクの歪み測定に!! 専用バイスとフレキシブルジョイントでどんな車にも対応。 ダイヤルゲージで正確測定。
    仕様ダイヤルゲージ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所

    デジタルトルクレンチテスタ

    東日製作所
    ¥4,898,000~税込¥5,387,800~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。 自動測定、自動判定、データ処理可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定装置 東日製作所

    検定装置

    東日製作所
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個ほか
    6日以内出荷から90日以内出荷
  • M型用トルクセンサ 東日製作所

    M型用トルクセンサ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • ST型スピントルク 東日製作所

    ST型スピントルク

    東日製作所
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。 多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。 Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
  • リアクションユニット 東日製作所

    リアクションユニット

    東日製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定装置 東日製作所

    検定装置

    東日製作所
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個ほか
    6日以内出荷から90日以内出荷
  • CEDAR すべり出しトルク検知器 杉崎計器

    CEDAR すべり出しトルク検知器

    杉崎計器
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    5日以内出荷から49日以内出荷
    増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
    表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)
  • ハードジョイント 日東工器

    ハードジョイント

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    4日以内出荷
    用途トルクチェッカ用ハードジョイントトラスコ品番776-9989適合機種DLT1933トルク範囲(N・m[kgf・m])4.0~12.0
  • ソフトジョイント 日東工器

    ソフトジョイント

    日東工器
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途トルクチェッカ用ソフトジョイントトラスコ品番776-9971適合機種DLT1933トルク範囲(N・m[kgf・m])4.0~12.0
  • ビットジョイント 日東工器

    ビットジョイント

    日東工器
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    用途トルクチェッカ用ビットジョイント仕様HEX5、HEX6.35用トラスコ品番777-0022適合機種DLT1133、DLT1633トルク範囲(N・m[kgf・m])0.15~1.5
  • 電動トルクユニット ニデックドライブテクノロジー

    電動トルクユニット

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクテスタ 杉崎計器

    トルクテスタ

    杉崎計器
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    29日以内出荷
    インパクトツールの打撃トルクを測定します。 打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。 バッテリー駆動で場所を選びません。 左右両方向測定可能です。 ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。 USBデータ出力付です。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
    用途インパクトツールの始業時動作チェック。トラスコ品番460-1033質量(kg)2外形寸法(mm)150×220×74電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5測定単位(最小)0.01N・m測定範囲(N・m)0.30~25
  • トルクメーター 東日製作所

    トルクメーター

    東日製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    用途キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
  • 通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
    付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
  • デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    10日以内出荷
    飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。 TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
    寸法(mm)320×227×126質量(kg)8分解能0.001N・c/0.1N・b表示範囲0.000~±2.000N・c/0.0~±200.0N・b計測範囲0.000~±2.000N・m定格トルク(N・m)2
  • デジタルトルクアダプター SK11

    デジタルトルクアダプター

    SK11
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    購入特典「SK11ロゴ入りカラビナ」付きです。お手持ちの工具に装着するだけで、デジタル表示による高精度なトルク管理が可能で、LED・ブザー音・液晶表示でトルク値の状態をわかりやすくお知らせします。幅広いトルク測定範囲に対応しており、6.8N・mからの低トルク測定を可能にし、これ1本で多様な作業領域をカバーします。目標トルク登録機能を搭載で、設定トルク値を最大10件保存し、よく使う値を素早く呼び出せます。測定トルク保存機能搭載で、最大100件の測定トルク値を自動保存し、履歴として後から確認が可能です。液晶バックライト搭載で、暗い作業環境でも液晶部の数値の視認性を確保できます。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品検査成績書,専用ハードケース,SK11ロゴ入りカラビナ付(特典)仕様オートパワーオフ機能(無操作状態が続けば自動的に電源がOFF)、【保存件数】目標トルク登録件数最大10件,測定トルク保存件数最大100件測定範囲6.8~135N・m(最小目盛0.1N・m)差込角(mm)9.5電源単4乾電池2本測定精度右ネジ±3%,左ネジ±4%(27N・m未満は±6%)測定方向右・左両方向測定可能測定モードピークモード(測定値のピーク値表示),トラックモード(測定中のリアルタイム値を表示)
  • MN-SGK用スプリング KANON(中村製作所)

    MN-SGK用スプリング

    KANON(中村製作所)
    ¥469税込¥516
    1個
    16日以内出荷
    適合型式MN-SGK用
  • MN-SGK用チャック KANON(中村製作所)

    MN-SGK用チャック

    KANON(中村製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    16日以内出荷
    適合型式MN-SGK用
  • CN-SGK用スプリング KANON(中村製作所)

    CN-SGK用スプリング

    KANON(中村製作所)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    16日以内出荷
    適合型式CN-SGK用
  • CN-SGK用チャック KANON(中村製作所)

    CN-SGK用チャック

    KANON(中村製作所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    16日以内出荷
    適合型式CN-SGK用
  • デジタルトルクテスタ 瓜生製作

    デジタルトルクテスタ

    瓜生製作
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1台
    4日以内出荷
    バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。 バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。 ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。 パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。
    電源電圧AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
  • デジタルトルクテスタ UDT-25 瓜生製作

    デジタルトルクテスタ UDT-25

    瓜生製作
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
    付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)質量(kg)約2.3電源内蔵ニッケル、水素バッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
  • トルクメーター ハイオス

    トルクメーター

    ハイオス
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台ほか
    14日以内出荷
    メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
    電源1.2V NiMH電池×5セル精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間約8時間充電時間1,000mA(6時間以内)寿命約300回充電可能測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチテスタ