絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- SLIDE(スライド)(3)
- 日本メカケミカル(2)
- TRUSCO(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- オーデック(1)
特価
「対応材質」から絞り込む

金型用洗浄剤
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌々日出荷有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。 金型の洗浄のために開発した製品です。 金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。 金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です。 強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 逆さまにしてスプレーできます(どの角度でもできるわけではありません)。 〈2種類のスプレー方式〉広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。 〈PRTR|非該当〉環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。 〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。 〈使用方法〉1.使用前に缶をよく振ってください。2.噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーしてください。3.スプレー後は、必要に応じてウエス等で汚れを拭き取り、その後防錆処理をしてください。用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄・金型の防錆剤や油汚れの除去・機械設備及び部品の油汚れ落としに成分脂肪族系炭化水素、アルコール類、LPGエスコ品番EA920TC-6色透明容量(mL)840タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性