絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16)
- 呉工業(クレ)(15)
- オーデック(6)
- フルイドフィルム(6)
- 東洋化学商会(5)
- AZ(エーゼット)(4)
- TRUSCO(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- スターカット工業(3)
- NCH(3)
- エスコ(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- カストロール(2)
- ブランドをもっと見る
特価

PANDO さび止め潤滑剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2505使用温度範囲(℃)-20~100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
無臭性防錆潤滑剤 1804
スリーボンド¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷プラスチックに対する影響や臭いがほとんどありません 強力な防錆力で金属表面から湿気、錆を追放します。 強力な浸透潤滑力で摺動部からキシミを解消。 また堅くなって機能が低下したグリースに作用しよみがえらせます。 ノンフロン、非塩素系で有機溶剤中毒予防規則の規制を受けません。用途自動車・自転車・タイプライター・ミシン・OA機器・編機・草刈機・耕耘機・洗濯機などの電気製品・ボート・ヨット・工具・乳母車などの子供用乗物・キャスター・ハカリ・釣用リール・スキーなどのスポーツ用品・銃・ドアーシャッターなどの防錆、潤滑に。 機械類の固着して取り外しにくいねじのゆるめや錆、汚れの除去に。トラスコ品番356-9781使用方法(防湿防錆の場合)金属表面にまんべんなく吹きつけてください。効力の持続性は被処理物の置かれている環境により左右されます。海岸付近や屋外で直接風や大気にさらされる場合、使用回数を多くしくてください。(潤滑の場合)摺動部などの潤滑が必要なところにまんべんなくたっぷり吹きつけてください。(ねじのゆるめ、錆取りの場合)固着したねじにたっぷり吹きつけ5分位たってから分解してください。固着がひどい場合は時間をおいてから分解してください。なおハンマーなどでたたくと一層効果的です。錆取りの場合はたっぷり吹きつけ5~10分たってからスチールウールやウエスなどで磨いてください。がんこな錆や汚れには2~3回くりかえしてください。色褐色透明使用温度範囲(℃)5~35粘度(mPa・s[cP])6.6主成分石油系溶剤・鉱油・潤滑油添加剤比重0.82表面張力(mN/mlbyn/cml)26.6126.61(JIS K2241に準ずる)水置換性合格(JIS K2246に準ずる)潤滑性0.125(摩擦係数)防錆力48hr A級(塩水噴霧試験、JIS K2246に準ずる危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.139L危険物の性状非水溶性
チェーンスプレー TB1816
スリーボンド¥2,498税込¥2,7481本(220g)当日出荷浸透性・残留性・低温性良好です。用途金属チェーン専用防錆潤滑トラスコ品番813-0553色黄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PANDO さび止め潤滑剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。 また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2491危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
防錆・潤滑剤 1807B
スリーボンド¥2,598税込¥2,8581本当日出荷潤滑性、防錆性、浸透性に優れた潤滑剤です。仕様折り畳み式ロングノズルトラスコ品番783-9944材質石油系炭化水素色淡黄容量(mL)350危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤