絞り込み
ブランド
  • コスモビューティー
  • AZ(エーゼット)(8)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • NOKクリューバー(6)
  • ORAPI(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(28)
  • TRUSCO(7)
  • アーステック(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • スズキ機工(6)
  • スリーボンド(4)
  • ダイゾーニチモリ(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
  • ファインケミカルジャパン(3)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • 美和ロック(4)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルブ601S コスモビューティー

    ルブ601S

    コスモビューティー(3件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透、潤滑ネジのゆるめ、防錆、防湿等一本で大活躍します。ちょっとスプレーするだけですばらしい効果を発揮。特殊浸透オイルの働きが細部に迄有効に作用します。長いノズルで作業性も良です。
    用途サビ防止・除去に:金属表面のサビ発生を防止し、初期のサビを除去します。通常のオイルでは到達不可能な密着したすきまにも素早く浸透しますので、サビついて動かなくなったボルトや躍動部の、キシミ音を取り動き、滑らかにします。トラスコ品番399-0877タイプ潤滑使用温度範囲(℃)-5~50液色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.252L危険物の性状非水溶性
  • ルブ601 コスモビューティー

    ルブ601

    コスモビューティー(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本(420mL)
    当日出荷
    通常のオイルでは浸透不可能な密着したすき間に。また、さびついたり固着して動かなくなったボルト、摺動部にすばやく浸透活性し動きをよくします。 キシミ音を取り動きを滑らかにします。 金属表面のさび発生を防止し、初期のさびを除去します。
    用途浸透・潤滑・ねじの緩め・防錆・防湿。トラスコ品番287-5021色無色容量(mL)420質量(g)370使用温度範囲(℃)-5~50主成分石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー