絞り込み
ブランド
  • SLIDE(スライド)
  • モノタロウ(1)
  • オーデック(20)
  • ファインケミカルジャパン(12)
  • AZ(エーゼット)(10)
  • オキツモ(9)
  • 信越化学工業(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • VARIVAS(6)
  • TRUSCO(5)
  • OKN(5)
  • ユニケム(5)
  • 呉工業(クレ)(3)
  • ダイキン工業(3)
  • 複合資材(3)
  • スリーボンド(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
  • 中京化成工業(2)
  • 東洋化学商会(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタン樹脂専用離型剤 SLIDE(スライド)

    ウレタン樹脂専用離型剤

    SLIDE(スライド)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(425mL)
    当日出荷
    ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。
    用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)260℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポキシ系樹脂専用離型剤 SLIDE(スライド)

    エポキシ系樹脂専用離型剤

    SLIDE(スライド)
    3,398税込3,738
    1本(425mL)
    当日出荷
    エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
    用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)232℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 熱硬化樹脂用離型剤 SLIDE(スライド)

    熱硬化樹脂用離型剤

    SLIDE(スライド)
    3,398税込3,738
    1本(425mL)
    当日出荷
    合成カルナバワックスをベースとし、熱硬化樹脂やFRP、エンプラ、ゴム類の成型に効果を発揮します。射出成型だけでなく、圧縮成型、トランスファー成型にも最適。
    用途熱硬化樹脂、FRP、エンプラ、ゴムの成型に。ガラス生産にも。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能最高使用温度(℃)315℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステアリン酸亜鉛離型剤 SLIDE(スライド)

    ステアリン酸亜鉛離型剤

    SLIDE(スライド)
    3,298税込3,628
    1本(425mL)
    当日出荷
    ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
    用途非シリコン系。ペインタブル。仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化最高使用温度(℃)315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ハイテンプ1800 SLIDE(スライド)

    ハイテンプ1800

    SLIDE(スライド)
    2,998税込3,298
    1本(425mL)
    当日出荷
    ボロンナイトライド配合で、PEI/ULTEMといった高温成型のスーパーエンプラに対応した離型剤です。耐熱性は982℃と非常に高く、樹脂だけでなく、鉛、亜鉛、アルミニウム、真鍮といった低融点の金属ダイカストやガラスにも使用できます。
    用途ボロンナイトライド配合。高温成型スーパーエンプラに最適。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能最高使用温度(℃)982℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ピュア・イーズ SLIDE(スライド)

    ピュア・イーズ

    SLIDE(スライド)
    2,998税込3,298
    1本(425mL)
    当日出荷
    米国食品規格認証離型剤で、食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に最適です。無色透明・無味・無臭です。熱可塑性樹脂、ポリオレフィン系、ポリカーボネート、ゴム、エポキシ等幅広い素材に使用できます。
    用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用規格UL認証、米国食品規格認証(+++++)最高使用温度(℃)315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • クイック・レシチン SLIDE(スライド)

    クイック・レシチン

    SLIDE(スライド)
    2,198税込2,418
    1本(425mL)
    5日以内出荷
    主成分がレシチンで乾燥が早いバージョンです。米国食品規格認証(+++++)。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
    用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。最高使用温度(℃)260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量265mLRoHS指令(10物質対応)対応各種認証米国食品規格認証:(+++++)危険物の性状非水溶性
  • LMR・レシチン SLIDE(スライド)

    LMR・レシチン

    SLIDE(スライド)
    2,398税込2,638
    1本(425mL)
    4日以内出荷
    主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
    用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。水耕栽培関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。規格NSF:M1最高使用温度(℃)315危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量265mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ユニバーサル SLIDE(スライド)

    ユニバーサル

    SLIDE(スライド)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(425mL)
    4日以内出荷
    全ての熱可塑性樹脂に使用できる離型剤です。米国食品規格認証離型剤につき、食品・飲料・医薬品・化粧品関連に最適です。非常に耐久性の高い離型剤です。
    用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。全ての熱可塑性樹脂の成型に。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用無色規格米国食品規格認証(+++++)最高使用温度(℃)315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ポリカーボネート専用 SLIDE(スライド)

    ポリカーボネート専用

    SLIDE(スライド)
    2,998税込3,298
    1本(425mL)
    当日出荷
    ポリカーボネート専用に開発された離型剤です。成型後のひび割れ等の心配がありません。
    用途ポリカーボネート専用。ペインタブル。仕様塩素系不使用、塗装可能規格UL認証最高使用温度(℃)343℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • DFL・ドライフィルム SLIDE(スライド)

    DFL・ドライフィルム

    SLIDE(スライド)
    3,398税込3,738
    1本(425mL)
    当日出荷
    PTFEを含有し速乾性に優れた離型剤です。射出成型や深絞り成型に最適。特に固くて脆い樹脂や、各種ゴムの成型に適しています。ドライなのでほこりや汚れを呼び込みにくく腐食性の薬剤にも不活性です。
    用途ABS、ナイロン、ビニール、PVC等ほどんとの樹脂、ゴム類に最適。フェノール系、ウレタン系の離型にも。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)260℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.021LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シリコン SLIDE(スライド)

    シリコン

    SLIDE(スライド)
    2,998税込3,298
    1本(425mL)
    4日以内出荷
    非常に強力な離型膜を形成。ナイロン66にも最適。速度の低下やストールを抑制します。米国食品規格品離型剤です。
    用途シリコン含有。ナイロン66に最適。食品・飲料・医薬品・化粧品関連の成型に。仕様塩素系不使用規格UL認証、米国食品規格認証(++)最高使用温度(℃)315℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.03kgRoHS指令(10物質対応)対応
滑走剤スプレー/離型剤スプレー