絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(1)
  • オーデック(20)
  • ファインケミカルジャパン(12)
  • SLIDE(スライド)(12)
  • AZ(エーゼット)(10)
  • オキツモ(9)
  • 信越化学工業(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
  • VARIVAS(6)
  • TRUSCO(5)
  • OKN(5)
  • ユニケム(5)
  • 呉工業(クレ)(3)
  • ダイキン工業(3)
  • 複合資材(3)
  • スリーボンド(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
  • 中京化成工業(2)
  • 東洋化学商会(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーン滑走剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シリコーン滑走剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(35件のレビュー)
    698税込768
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
    用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。成分シリコーンオイル、LPG種別滑走艶出し剤使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量309mL
  • シリコーンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シリコーンスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)
    299税込329
    1本(378mL)
    当日出荷
    浸透性の良いシリコーンを使用しているので入り組んだ部分にも付着し、即効性の滑り効果が得られます。 溶剤を含んでおりませんので繊維類の染色を汚したり、プラスチック等を溶かしたりしません。 無臭・無害で機械等金属部品を錆びさせたりしません。
    用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型使用温度範囲(℃)‐20~130寸法(Φ×高さH)(mm)65×204危険物の類別非危険物
  • 離型剤 高粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 高粘度シリコーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(420mL)
    当日出荷
    わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
    用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)250℃以下主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
  • 離型剤 低粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 低粘度シリコーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少くなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)
    用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
  • 三次元測定用反射防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    三次元測定用反射防止スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    3Dスキャナーで計測が難しかった、透明素材、光沢素材、黒色素材のスキャンを容易にします。微細な白色粉末(平均粒子径1.0μm)でレーザー光などの光の鏡面反射や透過・吸収を防ぐことにより、正確な測定が困難であった光沢面・透過面・黒色面の三次元測定を可能にします。速乾性で、塗布してから速やかに測定を行えます。乾燥後の塗膜はウエスなどで容易に除去できます。有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません。PRTR制度で指定されている化学物質を含みません。
    用途3Dスキャナー計測の補助危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 離型剤 植物油脂系 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 植物油脂系

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    899税込989
    1本(420mL)
    当日出荷
    植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。
    用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。使用温度範囲(℃)300℃主成分植物性燐脂体耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性
滑走剤スプレー/離型剤スプレー