絞り込み
ブランド
- FINIXA(3)
- TRUSCO(8)
- UNiCON(ユニコン)(3)
- YUKEN(2)
- イチネンTASCO(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(11)
- エスコ(1)
- スペクトロニクス(4)
- タセト(14)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- マークテック(59)
- モナミ(2)
- リークラボ・ジャパン(2)
- 三菱ガス化学(1)
- 富士インパルス(1)
- 日本電磁測器(2)
- 栄進化学(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
エコロジープロダクト
探傷剤とは、金属等の表面における目に見えない小さな傷を発見するための検査薬です。スプレーの形状をしており、洗浄液、浸透液、現象液の順に3ステップに分けて使用。傷や貫通した穴などがあった場合には白い現像液の下から赤い浸透液が浮かび上がることで、本体を傷つけることなく欠陥部位を特定することができます。木材のように吸湿性のある材料を除くほぼ全ての材料に対して使用が可能。複雑な形状をした対象物であっても簡単にあらゆる方向からのチェックが可能なため、幅広い産業分野で利用されている探傷方法です。
商品豆知識
「種別」から絞り込む

NEW ミクロチェック現像液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG種別現像液色白液色白処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量189mL危険物の性状水溶性
NEW ミクロチェック洗浄液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥649税込¥7141本(420mL)当日出荷用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。成分n-ヘプタンLPG種別洗浄液色無色透明液色透明処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
NEW ミクロチェック浸透液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME種別浸透液色赤液色赤処理能力スプレー缶1本あたり約10m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ミクロチェック現像液 速乾性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ種別現像液色白液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
ミクロチェック4P
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本種別洗浄液、浸透液、現像液セット色無色透明、赤、白容量(mL)各420使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLPRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当危険物の性状非水溶性
エージレスシールチェック液
三菱ガス化学(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(154mL)当日出荷フィルムのシールや製袋ミスをチェックします。 ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります。用途フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に、フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます仕様スプレー缶トラスコ品番818-7932材質主成分:染料、溶剤、高沸点油長さ(mm)174幅(mm)52色赤容量(mL)154危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.154L危険物の性状非水溶性
カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型
タセト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷トラスコ品番389-0104種別洗浄液(遅乾性)色透明タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤正味質量(g)271危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
モレミール W 450型
タセト¥3,998税込¥4,3981本(420mL)当日出荷微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。トラスコ品番293-0641種別水漏れ発色検査剤色白主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
JIP612 ウォーターチェック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
現像剤
マークテック¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から6日以内出荷・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(浸透)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。用途探傷検査用浸透液仕様スプレー後の状態:オイル状種別浸透液色赤使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パーフェクトシールチェッカー
富士インパルス(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(220mL)当日出荷食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。 食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。 食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。品名パーフェクトシールチェッカー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
カラーチェック高温型 現像剤
タセト¥3,598税込¥3,9581本(210mL)当日出荷浸透探傷剤 高温型 現像剤種別現像液充てんガスHFO-1234ze使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)210



カラーチェック/原子力
タセト(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(450mL)当日出荷表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
探傷剤
マークテック¥2,798~税込¥3,078~1缶(1L)ほか当日出荷から6日以内出荷染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。種別浸透液使用温度範囲(℃)10~50適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6容器ローヤル缶比重0.89引火点(℃)85粘度4.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式水洗除去法危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(洗浄)
TRUSCO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液色無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性



カラーチェック/高温用
タセト(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
モレミール OIL-Q 450型
タセト(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。トラスコ品番293-0650種別油漏れ発色検査剤色白タイプメタノール系(速乾タイプ)主成分油指示粉末、メタノール正味質量(g)396危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量177mL危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型
マークテック¥17,980税込¥19,7781箱(12本)当日出荷種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量205mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
洗浄剤/除去剤
マークテック¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から6日以内出荷・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オイル用蛍光剤 オイルファインダーイエロー
リークラボ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷蛍光剤を添加し、紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。 オイルファインダーはこれまでの蛍光剤より発光に優れ、高品質で最も産業向けに特化しております。粒子サイズは2ミクロン以下、ベースオイルの粘度や潤滑性を変化させることはありません。困難な状況下で性能が向上し、安定性も非常に高いので長期的な予防保全および漏れの検知に最適なツールです。 油圧システムの油漏れを見つけるための蛍光剤。作動油に対して0.05%の割合で添加し、循環させる。蛍光剤が入った油が漏れると、紫外線ライトを照射することで発光し、漏れ箇所を見つけることができる。ベースオイルは赤褐色に変色し、明るい黄色に発光します。用途保全向け/鉄鋼メーカー 圧延機/重機メンテナンス /重機エンジンクーラントの出荷前検査容量(mL)1000寸法(cm)23.5×14.5×8危険等級Ⅲアズワン品番64-8874-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mL危険物の性状非水溶性
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L
マークテック¥5,998税込¥6,5981缶(1L)当日出荷仕様漏洩検査液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 450型
マークテック¥29,980税込¥32,9781箱(12本)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ブリューペースト H
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(100g)当日出荷検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6782色青質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分有機顔料、油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
ブリューペースト E
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷使用後ふき取りやすいペーストタイプです。用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6774色紺青質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分無機顔料、油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
浸透液OD-2800NK 1L
マークテック¥3,490税込¥3,8391缶(1L)当日出荷水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
ミクロチェック6P
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥5,498税込¥6,0481セット(6本)3日以内出荷容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量882mL危険物の性状非水溶性


蛍光式リーク検知水用蛍光剤
スペクトロニクス¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など容量(mL)473寸法(cm)21×12.5×7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L
マークテック¥19,980税込¥21,9781缶(1L)当日出荷仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0016危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
αタンショウ洗浄液
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1缶(4L)ほか当日出荷から4日以内出荷探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。種別洗浄液色透明摘要詰替用使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶
マークテック¥2,998税込¥3,2981缶(1L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4162種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶
マークテック¥23,980税込¥26,3781缶(18L)欠品中鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型
マークテック¥18,980税込¥20,8781箱(12本)当日出荷種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
現像剤
マークテック¥2,198~税込¥2,418~1本ほか6日以内出荷・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)