絞り込み
ブランド
- マークテック(55)
- タセト(13)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(11)
- TRUSCO(8)
- スペクトロニクス(4)
- UNiCON(ユニコン)(3)
- FINIXA(3)
- モナミ(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- YUKEN(2)
- リークラボ・ジャパン(2)
- 日本電磁測器(2)
- 栄進化学(1)
- エスコ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 三菱ガス化学(1)
- 富士インパルス(1)
エコロジープロダクト
「種別」から絞り込む

磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型
マークテック¥11,980税込¥13,1781箱(6本)当日出荷磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 分散媒は消防法に該当せず、安全性がより高くなっています。用途磁粉探傷試験用磁粉スプレートラスコ品番120-4194種別磁粉液容器エアゾール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
磁粉探傷剤ジキチェック
タセト¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。 蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指示模様が得られます。 磁粉液をエアゾール化したもので、直接スプレーするだけで良く、携帯性、作業性に優れています。 ハンドマグナなどで検査体を磁化しながら、直接スプレーしてください。用途磁粉探傷試験用。トラスコ品番293-0668種別蛍光磁粉色濃緑色質量(g)407粒径(μm)平均5.0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スーパーチェック
マークテック¥6,898~税込¥7,588~1本(480g)ほか6日以内出荷不燃性染色浸透探傷剤用途金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査 非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査適合規格JIS Z 2343-2ISO 3452-2危険物の類別非危険物
420ml 金属傷探査・洗浄液(24本)
エスコ¥21,100税込¥23,2101個翌々日出荷鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。エスコ品番EA920SC-5B種別洗浄液色透明質量(g)363タイプ洗浄液感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL危険物の性状非水溶性
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型
マークテック¥11,980税込¥13,1781箱(6本)当日出荷磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー種別磁粉液粒度10~15μm容器エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量235mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶
マークテック¥2,998税込¥3,2981缶(1L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4162種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶
マークテック¥6,998税込¥7,6981缶(4L)当日出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4150種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L
マークテック¥79,980税込¥87,9781缶(18L)6日以内出荷発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0023容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型
マークテック¥31,980税込¥35,1781箱(12本)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4138種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 4L缶
マークテック¥6,998税込¥7,6981缶(4L)当日出荷種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エコグロー 浸透液 EG2000
マークテック¥13,980~税込¥15,378~1缶(4L)ほか6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 RoHS対応製品です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。用途蛍光浸透探傷試験用浸透液種別浸透液容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウ洗浄液
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1缶(4L)ほか当日出荷から4日以内出荷探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。種別洗浄液色透明摘要詰替用使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
浸透液
マークテック¥3,298~税込¥3,628~1本ほか6日以内出荷・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)
サンディングガイドスプレー
FINIXA¥4,198税込¥4,6181本(400mL)6日以内出荷コントロールパウダーと同じく塗膜の欠陥を見つけるための製品。速乾性のラッカー塗料で、3秒でサイディング可能。サンディング時にからまず目詰まりしにくいです。危険等級Ⅰ危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量400mL
ケイコ-チェック浸透液
タセト¥15,980税込¥17,5781缶4日以内出荷水洗性タイプの蛍光浸透液です。金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。感度レベル2です。トラスコ品番338-5318種別浸透液色黄色透明容量(mL)4000種類液:浸透分類消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
濃縮磁粉液コンク
日本電磁測器¥5,398税込¥5,9381本(500mL)5日以内出荷磁粉と分散剤を1本に濃縮した扱いやすいタイプ 容量目盛付き、キャップで計量も可能。用途一般検査・準精密、比率 4(分散剤):1(磁粉)種別磁粉液対応溶液水危険物の類別非危険物
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶
マークテック¥49,980税込¥54,9781缶(18L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番802-0008種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ミクロチェックWシロ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥33,980税込¥37,3781缶(18L)3日以内出荷特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。2)鍛造部分 鍛造割れ。3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等。6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査外観白色粉体塗膜(乾燥後)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
ミクロチェック アカ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781缶(18L)当日出荷特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。2)鍛造部分 鍛造割れ。3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等。6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査外観赤色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶
マークテック¥4,998税込¥5,4981缶(1L)当日出荷トラスコ品番858-6383種別浸透液危険等級Ⅲアズワン品番64-6809-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
コントロールパウダー ブラック
FINIXA¥7,698税込¥8,4681個(150g)5日以内出荷研磨作業時の凹凸・ひずみ・スアナを発見しやすくします。プライマーやパテの後、研磨面に本品を塗布してから研磨してください。研磨できていない部分にはパウダーが残るので一目で凹部がわかります。アプリケーター(スポンジパッド・ハンドル)付属色ブラック容量(g)150危険物の類別非危険物
まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(20本)当日出荷20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
スーパーチェック 浸透液
マークテック¥5,598税込¥6,1581本欠品中信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)。JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用浸透液。トラスコ品番153-3429材質主成分:染料、溶剤色赤容量(mL)420種類液:浸透危険物の類別非危険物
磁粉と分散剤パック品
日本電磁測器¥3,898税込¥4,2881袋(10パック)5日以内出荷蛍光磁粉、分散剤を水溶性フィルムに分包水に入れて分散させるだけで磁粉検査液が作れます。 5 Lの水に1個で1g/Lの検査液が製作可能 蛍光磁粉:FM-100(一般検査用 )使用仕様蛍光磁粉:FM-100(一般検査用)種別磁粉液危険物の類別非危険物
冷媒フロンガス漏れオールマイティスターターキット
リークラボ・ジャパン¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷POE&PVE蛍光式リーク検知システム この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A& R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。質量(kg)1.5寸法(cm)8×21×25キット内容SPE-HVL-CS 紫外線ランプ1式、SPE-EZSE エステルオイル用蛍光剤1本(4.6kg~11.3kg)、SPE-EZSPVE エーテルオイル用蛍光剤1本(4.6kg~11.3kg)、EZ-50 EZ-Jectインジェクター1 個、EZ-25 POE用注入ホース1本、EZ-25PVE PVE用注入ホース1本、128186 R410a 用アダプター1 個、LL-BV-85 チャージバルブ(S/16 フレア) 1 個、LL-BV-90 チャージバルブ(1/ 4フレア) 1 個、128484 蛍光剤クリーナー1 個危険物の類別非危険物
オイル用蛍光剤
スペクトロニクス¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など容量(mL)946寸法(cm)23.5×14.5×8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L
マークテック¥36,980税込¥40,6781缶(18L)6日以内出荷油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:ISOVG32 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0014容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 4L
マークテック¥36,980税込¥40,6781缶(4L)6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0020種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4L
マークテック¥39,980税込¥43,9781缶(4L)6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液トラスコ品番802-0019種別磁粉液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチェック 洗浄液 AS-T 18L缶
マークテック¥24,980税込¥27,4781缶(18L)10日以内出荷水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4155種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険物の類別非危険物
スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型
マークテック1箱(12本)完売信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4136種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶
マークテック¥25,980税込¥28,5781缶(18L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0007種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶
マークテック¥35,980税込¥39,5781缶(18L)翌々日出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0003種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
エコチェック 現像剤 ED-ST
マークテック¥6,998税込¥7,6981缶(4L)ほか6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
磁粉探傷剤スーパーマグナWD-104
マークテック¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか6日以内出荷磁粉探傷試験用乾式白色磁粉種別磁粉液色白容器缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カラーチェック浸透液 FP-S
タセト¥12,980税込¥14,2781缶欠品中検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。検出感度は高くJIS Z 2343の高感度に分類されます。トラスコ品番338-5321色赤容量(mL)4000種類液:浸透危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
染色浸透探傷剤ジェントルチェック (洗浄液)
YUKEN¥1,398税込¥1,5381本欠品中発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の浸透液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。トラスコ品番137-3780危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状水溶性