絞り込み
色
ピンク系(1)
レッド系(1)
透明(クリア)(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- testo(テストー)(5)
- アサダ(4)
- タセト(4)
- イチネンTASCO(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- アックスブレーン(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- スリーボンド(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- フジキン(1)
- マークテック(1)
- 横河商事(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- 加納商会(1)
- UVIEW(ユービュー)(1)
- 新和産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ガス漏れ検知剤”リークチェック”
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スプレーするだけでガス漏れを発見することができます。従来品(品番:LC)よりも原液量を10%増量しており、1本あたり390g充填しています。不燃性となり、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。発泡漏れ試験法JIS Z 2329合格品です。用途各種ガス機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。トラスコ品番699-3652材質主成分:界面活性剤、水色透明容量(mL)640容量(g)390、原液:382危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)384.5
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ
TRUSCO¥649~税込¥714~1本(500mL)当日出荷吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。色ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500