絞り込み
色
グレー系(1)
シルバー系(1)
ブラック系(1)
特性
- ツヤ出し(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
- 耐熱・難燃(2)
主な用途
- 外カベ・塀(2)
使用場所
屋外(2)
ブランド
- オキツモ
- ニッぺ(日本ペイント)(47)
- ローバル(19)
- ポリカーム(19)
- 日新インダストリー(18)
- サーモジン(12)
- エスコ(8)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- 熱研化学工業(5)
- オーデック(4)
- TRUSCO(3)
- ロックペイント(3)
- ユニテック(3)
- アサヒペン(3)
- サンデーペイント(3)
- DNT(大日本塗料)(3)
- イサムエアゾール(3)
- 神東塗料(3)
- ネグロス電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

スタンダードシルバー No.605銀
オキツモ(8件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1缶(800g)ほか当日出荷600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。用途加熱設備・プラント・焼却炉等仕様ツヤ消色銀タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
耐沸騰水塗料上下兼用型
オキツモ¥5,998~税込¥6,598~1缶(1kg)ほか当日出荷から8日以内出荷120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。仕様グレーツヤ消し色グレー耐熱温度(℃)120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
No.300シリーズ 半ツヤ 黒
オキツモ¥32,980税込¥36,2781缶(4kg)欠品中プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等仕様半ツヤ色黒耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、半ツヤ、耐候危険物の性状非水溶性