絞り込み
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(6)
  • 色グリーン系(8)
  • 色グレー系(7)
  • 色シルバー系(8)
  • 色ブラウン系(9)
  • 色ブラック系(11)
  • 色ブルー系(7)
  • 色ホワイト系(7)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(1)
特性
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(2)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐熱・難燃(14)
  • 耐薬品(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(8)
  • 外カベ・塀(2)
  • 鉄部(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(8)
  • 使用場所屋外(7)
ブランド
  • オキツモ
  • モノタロウ(1)
  • タイネツ化学(59)
  • ニッぺ(日本ペイント)(48)
  • 日新インダストリー(23)
  • エスコ(21)
  • 神東塗料(21)
  • BAN-ZI(20)
  • ローバル(19)
  • ポリカーム(19)
  • サーモジン(12)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • 中国塗料(7)
  • DNT(大日本塗料)(5)
  • 熱研化学工業(5)
  • サンデーペイント(4)
  • オーデック(4)
  • TRUSCO(3)
  • ロックペイント(3)
  • ユニテック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードシルバーNO.15 オキツモ

    スタンダードシルバーNO.15

    オキツモ(31件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1缶(800g)
    当日出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
    用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • スタンダードカラーNO.11 オキツモ

    スタンダードカラーNO.11

    オキツモ(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(200g)
    当日出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
    用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消タイプ油性耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • スタンダードシルバー No.605銀 オキツモ

    スタンダードシルバー No.605銀

    オキツモ(8件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1缶(800g)ほか
    当日出荷
    600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
    用途加熱設備・プラント・焼却炉等仕様ツヤ消タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • スタンダードシルバーNo.405 オキツモ

    スタンダードシルバーNo.405

    オキツモ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(800g)ほか
    当日出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
    用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消し耐熱温度(℃)400主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • 放熱塗料 クールテック オキツモ

    放熱塗料 クールテック

    オキツモ
    6,698税込7,368
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります
    用途パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等仕様前処理:脱脂又はブラスト乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃)耐熱温度(℃)200適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板膜厚(μm)15~30希釈剤50B・100Bシンナー塗装スプレー、塗装回数:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)20~40危険物の性状非水溶性つやツヤ有標準塗布量(g/m2/回)120
  • 耐沸騰水塗料上下兼用型 オキツモ

    耐沸騰水塗料上下兼用型

    オキツモ
    5,998税込6,598
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
    用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。仕様グレーツヤ消しグレー耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
  • スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒 オキツモ

    スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒

    オキツモ(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1缶(4kg)
    当日出荷
    600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。
    用途加熱設備・プラント・焼却炉等仕様ツヤ消タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、ツヤ消危険物の性状非水溶性
  • スタンダードカラーNO.600シリーズ オキツモ

    スタンダードカラーNO.600シリーズ

    オキツモ
    8,998税込9,898
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
    用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消耐熱温度(℃)600主な用途工場使用場所屋内危険物の類別第四類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • スタンダードシルバーNo.605 オキツモ

    スタンダードシルバーNo.605

    オキツモ
    6,798税込7,478
    1缶(800g)
    当日出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
    用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消し主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • スタンダードカラーNO.300シリーズ オキツモ

    スタンダードカラーNO.300シリーズ

    オキツモ
    8,798税込9,678
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
    用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300
  • スタンダードカラーNO.500シリーズ オキツモ

    スタンダードカラーNO.500シリーズ

    オキツモ
    29,980税込32,978
    1缶(4kg)ほか
    8日以内出荷から13日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
    用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)500
  • 高効率輻射塗料 オキツモ

    高効率輻射塗料

    オキツモ
    25,980税込28,578
    1缶(4kg)ほか
    9日以内出荷から10日以内出荷
    高効率輻射塗料は、熱源から輻射される熱エネルギーをすべて利用したい場合にご使用いただける塗料です。
    用途暖房器具、サウナ、加熱ヒーター部、保温器具、熱交換器具等仕様アルカリ脱脂乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(250℃)耐熱温度(℃)600適合材ステンレス、ガラス膜厚(μm)30~50希釈剤蒸留水塗装スプレー、塗装回数:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~20危険物の性状非水溶性つやツヤ消標準塗布量(g/m2/回)280
  • スタンダードカラーNO.12 オキツモ

    スタンダードカラーNO.12

    オキツモ
    3,500税込3,850
    1缶(1kg)ほか
    15日以内出荷から17日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
    用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消ブラウン耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • 意匠性耐熱塗料 下塗り(艶消) オキツモ

    意匠性耐熱塗料 下塗り(艶消)

    オキツモ
    4,298税込4,728
    1缶(1kg)ほか
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・。・常温で乾燥、150℃で硬化します。
    用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有) オキツモ

    意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)

    オキツモ
    4,298税込4,728
    1缶(800kg)ほか
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・。・常温で乾燥、150℃で硬化します。
    用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶) オキツモ

    意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)

    オキツモ
    4,298税込4,728
    1缶(800g)ほか
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・。・常温で乾燥、150℃で硬化します。
    用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 放熱塗料 クールテック オキツモ

    放熱塗料 クールテック

    オキツモ
    23,980税込26,378
    1個(4kg)ほか
    4日以内出荷
    熱の放射を利用し、基材自体や雰囲気温度を下げることのできるコーティング剤です。全ての赤外線領域(近赤外線から遠赤外線)において、放射特性に優れています。低温から高温(1000℃付近)まで、安定した放射特性を示します。放熱コーティングで困難とされていた各種カラー被膜の作成が可能です。
    ブルー耐熱温度(℃)~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢ツヤ有危険物の性状非水溶性
  • セラミックス塗料 セラノ オキツモ

    セラミックス塗料 セラノ

    オキツモ
    9,998税込10,998
    1缶(0.8kg)ほか
    9日以内出荷から10日以内出荷
    「セラノ」は耐久性と硬度に優れた表面コーティングを実現するセラミックス塗料です。
    用途フライパン内外面、調理器具、家電製品等乾燥時間(分)焼付乾燥:20(180℃)適合材アルミステンレス塗装スプレー、塗装回数:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 厨房器用塗料RD-250 オキツモ

    厨房器用塗料RD-250

    オキツモ
    19,980税込21,978
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐沸騰水塗料上塗用 オキツモ

    耐沸騰水塗料上塗用

    オキツモ
    7,698税込8,468
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から24日以内出荷
    120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
    用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。仕様グレーツヤ消し耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 耐熱耐酸塗料AR-250 オキツモ

    耐熱耐酸塗料AR-250

    オキツモ
    32,980税込36,278
    1缶(4kg)
    当日出荷
    設備の内面に塗装することで、燃焼ガスなどの酸と熱から設備を保護します。 アルカリや各種薬品にも耐性があります。 環境負荷6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
    用途排煙装置・脱硫装置の内面、焼却炉・集塵機・ダクトの内面、廃油タンク・薬品タンクの内面、燃焼設備・熱交換器の内面仕様半ツヤグレー耐熱温度(℃)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐アルカリ、耐薬品、耐熱危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 上塗NCL-400 オキツモ

    ボーセーNeos 上塗NCL-400

    オキツモ
    59,980税込65,978
    1缶(16kg)
    8日以内出荷から12日以内出荷
    優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 ラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます oHS指令で規制されている環境負荷6物質※を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。
    用途室内加熱機器、設備外面、焼却炉外面耐熱温度(℃)400危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 上塗NCL-200 オキツモ

    ボーセーNeos 上塗NCL-200

    オキツモ
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    圧倒的な耐熱・耐食性 カラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます。
    仕様ツヤ消耐熱温度(℃)200危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 中塗G オキツモ

    ボーセーNeos 中塗G

    オキツモ
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    グリーン危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 中塗ZSL オキツモ

    ボーセーNeos 中塗ZSL

    オキツモ
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    グレー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボーセーNeos 上塗S オキツモ

    ボーセーNeos 上塗S

    オキツモ
    83,980税込92,378
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 RoHS指令で規制されている環境負荷6物質 塩害などの厳しい環境下にあるプラントの腐食対策に最適です。 4層の強靭な塗膜で、プラント等の鋼構造物の腐食損失を防止します。 耐熱温度 200~600℃まで
    用途湾岸部の焼却炉やコークス炉などの各種工業 炉の外面、湾岸部の煙突外面、湾岸部の集塵機外面シルバー主な用途危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
ジンク/耐熱塗料