絞り込み
  • 色グレー系(1)
  • 色シルバー系(1)
主な用途
  • 外カベ・塀(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐熱・難燃(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
ブランド
  • オキツモ
  • モノタロウ(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(293)
  • アサヒペン(233)
  • ニッペホームプロダクツ(200)
  • ロックペイント(195)
  • エスケー化研(157)
  • エスコ(117)
  • ペベオ(112)
  • カンペハピオ(108)
  • サンデーペイント(85)
  • 日本特殊塗料(74)
  • 大阪塗料工業(74)
  • 水谷ペイント(65)
  • 和信ペイント(55)
  • 三彩化工(46)
  • ターナー色彩(44)
  • 大谷塗料(41)
  • 四国化成(40)
  • シントーファミリー(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NO.100Bシンナー オキツモ

    NO.100Bシンナー

    オキツモ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(1L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スタンダードシルバー No.605銀 オキツモ

    スタンダードシルバー No.605銀

    オキツモ(8件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1缶(800g)ほか
    当日出荷
    600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
    用途加熱設備・プラント・焼却炉等仕様ツヤ消タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • 耐沸騰水塗料上下兼用型 オキツモ

    耐沸騰水塗料上下兼用型

    オキツモ
    5,998税込6,598
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
    用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。仕様グレーツヤ消しグレー耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
  • No.122シンナー オキツモ

    No.122シンナー

    オキツモ
    10,980税込12,078
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料