絞り込み
色
グリーン系(1)
グレー系(2)
主な用途
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(2)
特性
- 耐熱・難燃(1)
- 速乾(1)
主成分
- その他(2)
ブランド
- 東日本塗料
- 水谷ペイント(40)
- ニッぺ(日本ペイント)(37)
- 日本特殊塗料(28)
- ニッペホームプロダクツ(24)
- エスケー化研(22)
- アサヒペン(15)
- オリエンタル塗料(10)
- ウォータイト(9)
- AICA(アイカ工業)(6)
- ロックペイント(6)
- 大関化学工業(6)
- 丸長商事 パワーテック事業部(5)
- カンペハピオ(4)
- 関西パテ化工(4)
- サンデーペイント(4)
- 秀カンパニー(4)
- アトムハウスペイント(3)
- 竹林化学工業(3)
- ブランドをもっと見る

フローン遮熱01トップ N
東日本塗料¥7,698税込¥8,4681缶(3kg)7日以内出荷下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。用途屋上、ベランダ塗布面積(m2/缶)5主な用途ベランダ使用量0.3kg/m2危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2~24時間特性遮熱、トップコート標準塗布量(kg/m2)0.3(2回塗り)歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローン速乾110 A液
東日本塗料¥13,980税込¥15,3781缶(6kg)7日以内出荷施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!用途屋上、ベランダ主な用途ベランダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性速乾、プライマー、トップコート危険物の性状非水溶性