絞り込み
色
アイボリー系(2)
イエロー系(3)
グリーン系(4)
グレー系(6)
ブラウン系(3)
ブルー系(2)
ホワイト系(3)
透明(クリア)(1)
主な用途
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(7)
- 室内床(3)
- 木部(1)
- 鉄部(1)
特性
- その他(2)
- 耐熱・難燃(1)
- 速乾(1)
主成分
- その他(2)
- ウレタン(1)
- エポキシ(3)
ブランド
- 東日本塗料
- モノタロウ(7)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(292)
- アサヒペン(236)
- ロックペイント(201)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- エスケー化研(156)
- エスコ(118)
- ペベオ(111)
- カンペハピオ(108)
- サンデーペイント(84)
- 大阪塗料工業(75)
- 日本特殊塗料(74)
- 水谷ペイント(65)
- 和信ペイント(55)
- 三彩化工(46)
- 大谷塗料(44)
- ターナー色彩(44)
- 四国化成(40)
- シントーファミリー(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価

フローンヌルサット
東日本塗料¥10,980~税込¥12,078~1セット(3.3kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷3つの効果 1:簡単混合(作業性) 2:速乾(作業性) 3:傷がつきにくい(供用後)用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替えRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
塗替えプライマーエコ
東日本塗料¥7,998~税込¥8,798~1セット(3.3kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!! 環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく 合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。色クリヤー危険物の類別非危険物特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
ツインコートアクアHB
東日本塗料¥22,980~税込¥25,278~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷4つのS(性能)。S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない用途屋根や手すり等規格F☆☆☆☆分類水性適合場所屋根,壁機能遮熱,速乾,低臭希釈エアレス:水道水(10~20%)/ハケ・ローラー:水道水0~10%危険物の類別非危険物光沢艶有樹脂特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
ヌルサットNSプライマー
東日本塗料¥7,498~税込¥8,248~1缶(4kg)ほか4日以内出荷フローンヌルサット専用のプライマーです。仕様ヌルサット専用プライマー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フローンアクアファースト
東日本塗料¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フローンクリート ローラー用 骨材
東日本塗料¥6,598税込¥7,2581個(5kg)7日以内出荷フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険物の類別非危険物
フローンクリート ローラー用 硬化剤
東日本塗料¥9,898税込¥10,8881缶(5kg)7日以内出荷フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フローンクリート ローラー用 主剤
東日本塗料¥17,980~税込¥19,778~1缶(5kg)7日以内出荷フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
フローン01 硬化促進剤
東日本塗料¥4,798税込¥5,2781缶(1kg)7日以内出荷下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。用途屋上、ベランダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性添加量3%(重量比)
フローンシーリング
東日本塗料¥10,980税込¥12,0781箱(320mL×10本)7日以内出荷通常のシーリング剤と異なり、ブリードの原因となる可塑剤を全く使用していません。 従って、可塑剤による汚染がなく、安心して塗料の上塗りができます。 引張応力が低いためALC等低強度の目地にも使用できます。 ポリウレタンゴムの特長を発揮して動きによく追随し良好な復元性能を示します。用途コンクリート、スレート、サイディングボード、木材、金属などの目地。クラック補修。空隙箇所の充填。主成分一液湿気硬化型ウレタンシーリング剤主な用途木、金属、スレート、コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.32L硬化時間内部硬化:(5℃)2mm/約7日、(23℃)2mm/約2日、(30℃)2mm/約1日ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)(5℃)24、(23℃)10、(30℃)2
フローン遮熱01トップ N
東日本塗料¥7,698税込¥8,4681缶(3kg)7日以内出荷下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。用途屋上、ベランダ塗布面積(m2/缶)5主な用途ベランダ使用量0.3kg/m2危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2~24時間特性遮熱、トップコート標準塗布量(kg/m2)0.3(2回塗り)歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローン速乾110 A液
東日本塗料¥13,980税込¥15,3781缶(6kg)7日以内出荷施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!用途屋上、ベランダ主な用途ベランダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性速乾、プライマー、トップコート危険物の性状非水溶性