絞り込み
水性or油性
  • 油性(2)
色
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(1)
主な用途
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
特性
  • 耐食・防腐(1)
主成分
  • その他(2)
その他
ブランド
  • 北三
  • 大阪塗料工業(43)
  • 和信ペイント(40)
  • アサヒペン(39)
  • カンペハピオ(30)
  • 大谷塗料(22)
  • ニッペホームプロダクツ(21)
  • リボス(19)
  • サンデーペイント(16)
  • オスモカラー(14)
  • 吉田製油所(14)
  • アールジェイ(14)
  • エスコ(11)
  • 玄々化学工業(11)
  • 大阪ガスケミカル(9)
  • ロックペイント(8)
  • BRIWAX(7)
  • ケミプロ化成(7)
  • ターナー色彩(7)
  • シッケンズ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワトコオイル 北三

    ワトコオイル

    北三(36件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
    用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。成分亜麻仁油主な用途内装木部全般希釈剤不要危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ワトコティンバーガード 北三

    ワトコティンバーガード

    北三(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ティンバーガードは木材が持つ収縮と膨張に対応し、美観上の耐久性の難点を補い、劣化を遅らせる塗料です。 またヨーロッパの規制からなる、人体に影響の無い程度に防カビ剤を混入している以外薬品類は一切入れておりません。 内部用オイルと同じく樹の内部に浸透し、表面に塗膜を作りません。樹の暴れにあわせる為、撥水効果までに止めております。
    用途使用方法 (1)塗布面の埃や汚れを除去し、刷毛等で塗布後30分程度放置します。 (2)拭き取り後、表面が乾燥しているを確認してから2回目の塗布を行います。塗布量は1回目の約半分です。 (3)樹種によっては塗りムラが生じますので、ウエス(布)で拭き取って調整してください。 (4)メンテナンスは同じ手順で定期的に行ってください。塗布面に汚れがある場合は、水洗いをして乾燥させた後、上記の手順で行ってください。成分亜麻仁油主な用途屋外木部全般希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)12~24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ニス/ツヤだし/ステイン