絞り込み
主な用途
- コンクリート・アスファルト(4)
- 外カベ・塀(2)
- 木部(3)
- 鉄部(4)
水性or油性
- 水性(2)
- 油性(3)
主成分
- その他(5)
ブランド
- アサヒペン
- 三彩化工(32)
- ナトコ(12)
- カンペハピオ(5)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- シントーファミリー(3)
- 関西パテ化工(2)
- サンデーペイント(2)
- ジグメイク(2)
- ディゾルビット(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- ABC商会(1)
- コンドーテック(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- 日本緑十字社(1)
- マークテック(1)
- 高森コーキ(1)
- ユシロ化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(4)
外カベ・塀(2)
木部(3)
鉄部(4)

塗料はがし液
アサヒペン(52件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本(100mL)ほか当日出荷塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。主な用途木、鉄、コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性はがし剤危険物の性状非水溶性
水性塗料はがし液
アサヒペン¥959~税込¥1,055~1本(100mL)ほか当日出荷刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。成分水、有機溶剤、界面活性剤品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
強力らくがき落とし
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(0.5L)ほか当日出荷から4日以内出荷スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。タイプハケ塗りタイプ主成分アルコール類、リモネン主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
強力らくがき落としスプレー
アサヒペン¥8,698税込¥9,5681箱(420mL×6本)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー
アサヒペン¥2,198税込¥2,4181本(280mL)当日出荷刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8成分水、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)280タイプハンドスプレータイプ品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
カビとりZ 屋内外用ハンドスプレー
アサヒペン¥689税込¥7581本(500g)3日以内出荷ソフトなニオイで作業もラクラク! 浴室はもちろん、外壁・ブロック塀などのカビ・黒ズミの除去や塗装前の下地処理に!。ソフトなニオイで作業もラクラク。カビ汚れや黒ズミを強力除去。用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整。成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)液性アルカリ性使用の目安18(1m2に対して/回)主な用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
手に塗る テブックリン
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981個(80g)3日以内出荷作業前に塗ることで汚れが簡単に落ちます。塗料・ワックス・油等の汚れが水洗いだけで簡単に落ちます。弱アルカリ性。安心の国産品!。化粧品基準の安全成分を使用しています。作業前に手に塗りこむことで、塗料、ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます。用途塗料・ワックス等の塗装時、換気扇・レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸・サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備、靴磨きなど。成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール形状白クリームタイプ使用量1回あたり0.5~1g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数80~160回