絞り込み
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
ブランド
  • 日本ジッコウ
  • モノタロウ(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(314)
  • TAMIYA(タミヤ)(293)
  • アサヒペン(237)
  • ロックペイント(201)
  • ニッペホームプロダクツ(199)
  • エスケー化研(156)
  • エスコ(118)
  • ペベオ(112)
  • カンペハピオ(108)
  • サンデーペイント(85)
  • 大阪塗料工業(75)
  • 日本特殊塗料(74)
  • 水谷ペイント(66)
  • 和信ペイント(55)
  • 三彩化工(47)
  • 大谷塗料(44)
  • ターナー色彩(44)
  • 四国化成(40)
  • シントーファミリー(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7 日本ジッコウ

    専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7

    日本ジッコウ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    コンクリート・モルタルの打継材に 「超微粒子技術」により下地表面の細部まで浸透、強力な接着性を発揮 耐水付着性能に優れ、下地へのモルタル水分の吸水を抑制し、ドライアウトを防止。柔軟性を有し、モルタルの乾燥収縮・膨張等の接着界面のひずみを吸収し、浮き、割れを抑制 湿潤面での施工、刷毛・ローラー・吹き付けでの施工可能。高温(40℃)から低温(5℃)まで安定した接着性を発揮
    用途各種モルタルのプライマー:吸水防止・浮き・はがれの防止主成分アクリル主な用途コンクリート・モルタル使用場所屋内危険物の類別非危険物
  • ジックシールP(プライマー) 日本ジッコウ

    ジックシールP(プライマー)

    日本ジッコウ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(0.8kg)
    3日以内出荷
    ジックシールE-16専用プライマーです
    セット内容(主剤0.6kg+硬化剤0.2kg)危険物の類別非危険物
  • マジカルSP-3 専用プライマー 日本ジッコウ

    マジカルSP-3 専用プライマー

    日本ジッコウ
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(5kg)
    3日以内出荷
    NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル用プライマーです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
    用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能危険物の類別非危険物

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料