絞り込み
主な用途
- コンクリート・アスファルト(2)
- 木部(1)
- 鉄部(1)
- 非鉄金属(1)
使用場所
屋内(1)
色
イエロー系(1)
ホワイト系(1)
レッド系(1)
特性
- さび止め(1)
- その他(1)
- 速乾(1)
主成分
- アクリル(1)
ブランド
- 神東塗料
- エスケー化研(35)
- ニッぺ(日本ペイント)(33)
- アサヒペン(29)
- ロックペイント(25)
- 関西パテ化工(24)
- 中央ペイント(15)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- DNT(大日本塗料)(13)
- メーコー(13)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- ホームテイスト(11)
- カンペハピオ(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- インターナショナルペイント(8)
- 竹林化学工業(8)
- ABC商会(7)
- 日本特殊塗料(7)
- 和信ペイント(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(2)
木部(1)
鉄部(1)
非鉄金属(1)

シントーコンクリートGシーラー
神東塗料¥14,980税込¥16,4781缶(3kg)7日以内出荷色淡黄色主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
ラテックスプライマー#1000エコ
神東塗料¥17,980税込¥19,7781缶(20kg)4日以内出荷・水性アクリルエマルションでVOCフリーのプライマーです。 ・隠ぺい力が優れています。用途・屋内のコンクリート、モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等及び木部の下塗り ・屋内の合成樹脂エマルションペイント(EP)塗り面等の改修用下塗り色白荷姿20kg主成分水性アクリルエマルション主な用途木、モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー塗装間隔3時間以上(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.10~0.07
クイックエポプライマーⅡ
神東塗料¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)4日以内出荷・乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます ・1液タイプでありながら長期のさび止め効果を実現 ・優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能 ・合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます ・1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能 ・鉛、クロムフリー ・F☆☆☆☆ ・JPMS28適合品用途・集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅等の鉄部、亜鉛めっき面(建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等)荷姿16kg主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級Ⅲ塗膜厚(μm)35危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、付着性、速乾、さび止危険物の性状非水溶性塗装間隔3時間~7日(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13