絞り込み
主な用途
- かわら屋根(1)
- コンクリート・アスファルト(13)
- トタン(1)
- 室内カベ・天井(2)
- 室内床(1)
- 木部(2)
- 浴室カベ・天井(1)
- 鉄部(14)
- 非鉄金属(8)
使用場所
屋内(3)
屋外(4)
色
その他(1)
イエロー系(3)
オレンジ系(1)
グリーン系(1)
グレー系(8)
シルバー系(1)
ブラウン系(4)
ブラック系(3)
ブルー系(4)
ホワイト系(10)
レッド系(6)
透明(クリア)(2)
特性
- さび止め(4)
- その他(14)
- ツヤ出し(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐薬品(1)
- 耐食・防腐(1)
- 速乾(3)
- 防カビ(2)
- 防水・耐水(6)
主成分
- その他(2)
- アクリル(4)
- エポキシ(13)
- エマルション(1)
- シリコン(1)
ブランド
- 神東塗料
- エスケー化研(65)
- ニッぺ(日本ペイント)(34)
- アサヒペン(29)
- ロックペイント(25)
- 東日本塗料(25)
- 関西パテ化工(24)
- メーコー(18)
- 中央ペイント(17)
- DNT(大日本塗料)(16)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- 日本特殊塗料(12)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- 中国塗料(10)
- ホームテイスト(10)
- カンペハピオ(9)
- アトミクス(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「主な用途」から絞り込む
かわら屋根(1)
コンクリート・アスファルト(13)
トタン(1)
室内カベ・天井(2)
室内床(1)
木部(2)
浴室カベ・天井(1)
鉄部(14)
非鉄金属(8)

シントーコンクリートGシーラー
神東塗料¥14,980税込¥16,4781缶(3kg)7日以内出荷色淡黄色主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
マルチプライマーSP
神東塗料¥32,980税込¥36,2781缶(16kg)5日以内出荷重金属、TX、特化則フリーの環境対応品です。(鉛、クロム、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBKフリー) 常温・強制乾燥、焼付硬化に対応可能で乾燥条件を選びません。 様々な種類のトップコートにてウェット・オン・ウェット塗装が可能なインターバルフリー品です。(アクリル、ウレタン、メラミン等2コート1ベイク可能) トップコートの吸い込みが少なく、トップコート本来の鮮映性が発現します。 非鉄金属への密着性も良好で、様々な素材に適用できるオールマイティプライマーです。 タッチアップ補修を行う際にも、塗膜の縮みが発生しにくいです。用途常温乾燥・焼付対応形下塗り塗料(溶剤系) 建設機械、工作機械、車両部品、鋼製家具、鋼製容器、電気設備、各種金属製品等主成分1液特殊変性エポキシ樹脂塗料主な用途鉄、非鉄金属膜厚(μm)20~30密度1.24g/mL塗布方法エアスプレー、エア静電スプレー等使用量84~126g/m2標準膜厚時)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)42~20特性プライマー、密着性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:10分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:100分以内危険物の性状非水溶性適合上塗り常乾形:フタル酸樹脂系、アクリル樹脂系、2液形ウレタン樹脂系、ラッカー系 各上塗り塗料、焼付形:メラミン樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、粉体塗料各焼付形上塗り塗料
HOMEプライマー
神東塗料¥25,980税込¥28,5781セット(15kg)5日以内出荷隠ぺい性とエッジカバー性に優れ、省工程化が可能に 様々なサイディングボードへの付着性に優れます 浸透性が高く、下地への含浸による補強効果用途集合住宅、戸建て住宅、事務所等の窯業系サイディングボードの塗替え用色ライトグレー主成分2液弱溶剤形サイディングボード改修用プライマー塗布方法はけ・ローラー使用量0.13~0.17kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)3~15特性プライマー、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
シントーKTプライマー
神東塗料¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
シントーハヤブサエポプライマー
神東塗料¥16,980~税込¥18,678~1セット(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷重防食の技術を活かして生まれた防食性能に優れた 建築用の2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマーです用途集合住宅、工場、倉庫、店舗、戸建住宅等の防食性を求められる鉄部、金属屋根、トタン屋根規格JIS K 5551 C種 1号・2号主成分2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマー主な用途鉄、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2使用場所屋外用希釈率(%)5~10特性プライマー、防食性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りシントーハヤブサシリコン、シントーハヤブサウレタン等
NCプライマー
神東塗料¥25,980~税込¥28,578~1缶(20kg)5日以内出荷作業性に優れ、生産コストの低減に有利です。 有害な重金属を含有していません。 上塗り塗料とインターバルフリーで使用できます。用途常温乾燥形下塗り塗料(溶剤系) 一般金属製品,建築資材,工作機械,建設機械,搬送車両,重電製品,電気設備等向け主成分合成樹脂系塗料(変性アルキド樹脂系塗料)主な用途金属膜厚(μm)30~40密度1.41g/mL塗布方法エアスプレー,エアレススプレー等使用量100~130g/m2標準膜厚時)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L希釈率(%)スプレー:10~30特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:15分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:60分以内危険物の性状非水溶性適合上塗り料 フタル酸樹脂系,アクリル樹脂系,2液形ウレタン樹脂系,ラッカー系 各上塗り塗料
シントーライナー#100プライマー
神東塗料¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)5日以内出荷接着性に優れています。 低粘度で作業性に優れています。 路面と上塗り塗料の濡れを良くします。用途溶融型路面標示用塗料の下塗り。 溶融型カラー舗装材(シントーカラーグリップ)の下塗り。種別路面標示用塗料(溶融)専用下地処理剤密度塗料(23℃):0.92g/mL使用量20~30g/m・15cn巾(アスコン面)、40~60g/m・15cn巾(コンクリート面)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L特性プライマー乾燥時間8分危険物の性状非水溶性
プールカラー#3000FLプライマー
神東塗料¥41,980税込¥46,1781セット(18kg)5日以内出荷美しい色彩を長期間保ちます。 素材との付着性に優れています。 水質を汚さず。衛生的です。 耐水・耐塩素性に優れています。 塗装作業性に優れています。用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド主成分2液性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル使用量0.13~0.16kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L特性プライマー、付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
プールカラー#3000プライマー
神東塗料¥49,980税込¥54,9781セット(16kg)5日以内出荷美しい色彩を長期間保ちます。 素材との付着性に優れています。 水質を汚さず。衛生的です。 耐水・耐塩素性に優れています。 塗装作業性に優れています。用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド主成分2液性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル使用量0.15~0.20kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性プライマー、付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
プールカラー#4000
神東塗料¥21,980~税込¥24,178~1セット(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷美しい色彩を長期間保ちます。 素材との付着性に優れています。 水質を汚さず。衛生的です。 耐水・耐塩素性に優れています。 塗装作業性に優れています。用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド主成分2液性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル使用量0.12~0.15kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
プールカラー#3000 冬期用
神東塗料¥19,980~税込¥21,978~1セット(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷美しい色彩を長期間保ちます。 素材との付着性に優れています。 水質を汚さず。衛生的です。 耐水・耐塩素性に優れています。 塗装作業性に優れています。用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド主成分2液性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル使用量0.12~0.15kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
プールカラー#3000
神東塗料¥19,980~税込¥21,978~1セット(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷美しい色彩を長期間保ちます。 素材との付着性に優れています。 水質を汚さず。衛生的です。 耐水・耐塩素性に優れています。 塗装作業性に優れています。用途モルタルプール・アルミプール・ステンレスプール・鋼板プール・FRPプール プールサイド主成分2液性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、アルミ、ステンレス、モルタル使用量0.12~0.15kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
水性ハイテンルーフシーラー
神東塗料¥27,980税込¥30,7781缶(16kg)5日以内出荷溶剤形アクリルシリコン塗料にまけない。 メーカーの防藻技術を水性塗料に応用しました。 半世紀にわたり培われた防かび技術が活きています。 各種建材上塗りで実績を誇る水系技術を結集しました。主成分かわら用自己架橋形水系アクリルシリコン樹脂塗料塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量0.14~0.16kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈特性防藻、防カビ
めっきコート下塗
神東塗料¥19,980~税込¥21,978~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷耐水性・耐溶剤性・耐薬品性に優れている。 密着性・防錆性に優れている。 NTT認定資材である。用途亜鉛めっき鉄塔用下塗主成分厚膜形変性エポキシ樹脂アルミニウム塗料主な用途亜鉛めっき構造物膜厚(μm)スプレー:100、はけ:60密度塗料(23℃):1.21g/mL(ブラウン)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:390g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)0~5特性密着性、防錆、耐溶剤、耐薬品、耐水乾燥時間(指触)5℃:4時間、10℃:3時間、20℃:2時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日適合上塗りめっきコート上塗
ネオゴーセー#2300 プライマー 低温用
神東塗料¥18,980~税込¥20,878~1セット(5kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷使用環境低温用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマーグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#2300 プライマー
神東塗料¥18,980~税込¥20,878~1セット(5kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分重防食塗装用エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:60、はけ:50密度1.46g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:300g/m2、はけ:200g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性プライマー、防食性、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(6)時間、10℃~20℃:4時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
ネオゴーセーマイルド下塗
神東塗料¥38,980税込¥42,8781セット(16kg)4日以内出荷光化学スモック発生に対して影響も少ない第3種有機溶剤を使用した環境にやさしい防食用塗料です。 塗替え塗装での旧塗膜適性にすぐれており、また都市部などで臭気対策が求められる場合に最適の塗料です。用途鋼製橋梁、各種鉄骨、各種プラント設備外面など規格JIS K 5551 C種1号, 2号主成分弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、橋梁膜厚(μm)スプレー:60、はけ・ローラー:60塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:240g/m2、はけ・ローラー:200g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16kg希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10~20℃:1時間、30~40℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:2日、10℃:1日、20℃:18時間、30℃:12時間、40℃:10時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日、40℃:3日
ジンクプライマーR
神東塗料¥42,980税込¥47,2781セット(15kg)4日以内出荷防錆性に優れている。 速乾性である。用途ショッププライマー種別有機系ジンクリッチプライマー規格JIS K 5552 2種主な用途鋼構造物全般膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35密度塗料(23℃):1.99g/mL(グレー)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー使用量スプレー:200g/m2、はけ:-使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L希釈率(%)0~10特性プライマー、防錆、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:20分、10℃:10分、20℃:7分、30℃:5分、(完全)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りエポキシ樹脂塗料・変性エポキシ樹脂塗料
リフレッシュプライマー
神東塗料¥27,980税込¥30,7781セット(15kg)4日以内出荷新設のコンクリート面、塗替え時の窯業系サイディングボード面、吹付タイル、厚付けスタッコ、マスチック塗材面等の各種仕上上塗材への適応可能な水性エポキシ樹脂プライマーサーフェーサーです。 旧塗膜や上塗材との付着性に優れ、サーフェーサー効果もあわせもち、平滑に仕上げたい、既存パターンを活かしたいという要望にお応えするマルチプライマーです。用途新設のコンクリート面、塗替え時の窯業系サイディングボード面、吹付タイル、厚付けスタッコ、マスチック塗材面等の下塗主成分新設・塗替え兼用水性エポキシ樹脂プライマーサーフェーサー主な用途コンクリート塗布方法中毛ローラー・はけ使用量0.10~0.20kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10特性プライマー、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シントーフロン#100 プライマー
神東塗料¥21,980~税込¥24,178~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
リフレエース
神東塗料¥11,980税込¥13,1781缶(16kg)4日以内出荷一般的なアクリル系と比べ、長期耐久性に優れる高グレードのエポキシ系微弾性フィラーですエポキシ樹脂とアクリル樹脂を化学結合により一本化することでIPN構造を形成します。このIPN構造により初期の塗膜性能を長期維持し、躯体を保護します。 親和力の強いエポキシ樹脂とIPN構造のダブル効果で安定した付着力が得られます。様々な下地へ強固に密着し、躯体を保護します。 1液タイプのため、混合の手間が省け材料ロスも少なくなります。また塗装時のスパッタリングが少ないため、材料ロスが少なく、経済的で作業性にも優れる材料です。 シーラレス主のため、工程短縮可能です。規格JIS A 6909主成分複合架橋形水系エポキシ微弾性下地調整塗材塗布方法多孔質ローラー使用量0.8~1.2kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)1~5特性弾性、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り多種類の旧塗膜(リシン、Eタイル、単層弾性、弾性タイル、マスチック他)、コントロール、モルタル、ALC、押出成形板等(除:焼付フッ素樹脂仕上げ)適合上塗りフロンティアシリーズ、水性ハイテントップ、シントー水性グランツシリーズ、シントーハヤブサシリーズなど
シントーダンエポ
神東塗料¥18,980税込¥20,8781セット(15kg)4日以内出荷旧塗膜のあらゆる挙動に対する追従性と、優れた付着力を有した高抗張力下地調整塗材です。種別多重架橋形水系エポキシ下地調整塗材規格JIS A 6909塗布方法砂骨ローラー使用量1.0~1.3kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)1~3適合上塗り各種硬質・軟質外装仕上塗材(水系・溶剤系)
浸透性エポキシシーラー
神東塗料¥28,980税込¥31,8781セット(15kg)4日以内出荷2液常温効果の溶剤形エポキシ樹脂が成分で、下地への浸透性や付着性に優れたモルタル・コンクリート用プライマーです。 樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるプライマーとして、ご使用頂けます。用途樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるモルタル、コンクリート、半たわみ舗装などのプライマー主成分2液溶剤エポキシ樹脂塗料主な用途モルタル、コンクリート塗布方法スプレー・ローラー使用量0.2kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性付着性、プライマー危険物の性状非水溶性
シントー水性Mシーラー
神東塗料¥19,980税込¥21,9781缶(15kg)4日以内出荷居室内壁、床、天井面の施工に適した日塗工「健康リスクに対する居室内用塗料の目標基準」を満足したエコタイプのクリヤーシーラーです。 カチオン形の特長である基材密着性に優れ、建物内装、外装、床面など、幅広い用途にお使いいただけます。用途コンクリート、モルタル壁、床面 PC板、スレート板、ALC板 珪酸カルシウム板、各種ボード類色クリヤー規格JIS K 5663主成分カチオン形1液自己架橋エマルションシーラー主な用途床、スレート、モルタル、コンクリート、天井、内壁塗布方法はけ・ローラー使用量0.05~0.10kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラテックスシーラー
神東塗料¥18,980税込¥20,8781缶(15kg)4日以内出荷アクリル系エマルションシーラーで、一般エマルションペイント仕上げの下塗り用として吸込み止め、アルカリ止め、表面補強、ALC板下塗り用として効果があるばかりでなく、強力な接着力を持ち、モルタル接着剤としても使用できます。用途コンクリート、モルタル、PC板、プラスター、軽量気泡コンクリート(ALC)等の下塗り 内外装仕上材の下塗り アルカリ止め規格JIS K 5663主成分アクリル樹脂系エマルションシーラー主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.05~0.07kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)100~150ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りページシリーズ等の合成樹脂エマルション塗料、シントー水性グランツシリーズ等の有光沢エマルション塗料、ソフタイル中敷S、GOリシン、ラフロールN・P、ラバロンクリーン等の内外装仕上材
スピードシーラー
神東塗料¥16,980税込¥18,6781缶(16kg)4日以内出荷吸い込み止め・下地補強・隠ぺい力のバランスに優れた着色タイプのアクリル樹脂エマルションシーラーです。新築時のコンクリート、モルタルはもちろんリシン面等の下塗用塗料として使用できます。用途コンクリート・モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等の下塗り 合成樹脂エマルション、有光沢エマルション、内外装仕上材等の改修用下塗り色白主成分着色タイプアクリル樹脂系エマルションシーラー主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合上塗りページエコシリーズ、水性スペースエース、シントー水性グランツGP他、内装仕上材(ラフロールN・P等)
ページサニ
神東塗料¥16,980~税込¥18,678~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。用途やにやしみ止め効果が必要な内壁部分 耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分 防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など)適合各種ボード、モルタル面種別アクリル樹脂系非水分散形塗料規格JIS K 5670主成分特殊アクリル樹脂主な用途工場、内壁、浴室塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15特性耐湿性、防かび性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性つや艶有
SPペイント 下塗
神東塗料¥16,980税込¥18,6781缶(20kg)5日以内出荷吸い込み止め効果が優れています。 はけさばき性、仕上り感が優れています。 塗装後のペーパーがけが容易です。 隠ぺい力が優れています。用途鉛クロムフリー木部・鉄部用下塗色白規格JASS 18 M-304主な用途木、鉄塗布方法はけ・ローラー使用量0.12kg/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20kg希釈率(%)5~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合上塗りペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター、SPワイド、ペンフォルテライト 他
クイックエポプライマーⅡ
神東塗料¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)5日以内出荷速乾性 乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます 優れたさび止め効果 1液タイプでありながら付着性の高い特殊変性エポキシ樹脂に無鉛さび止め顔料を配合することにより、長期のさび止め効果を実現しました。 幅広い下地適応 特殊変性エポキシ樹脂による優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能です。 幅広い上塗り適応 合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます 優れた作業性 1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能用途集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅の鉄部、亜鉛めっき面種別鉛、クロムフリー規格JPMS28主な用途建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等塗布方法はけ・ローラー使用量0.13kgm2/回、約123m2/石油缶(はけ・ローラー塗装時)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)はけ・ローラー:5~10、エアレス:5~15特性プライマー、付着性、速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:20分、20℃:5分、(半硬化)5℃:1時間、20℃:20分危険物の性状非水溶性
ラテックスプライマー#1000エコ
神東塗料¥17,980税込¥19,7781缶(20kg)4日以内出荷・水性アクリルエマルションでVOCフリーのプライマーです。 ・隠ぺい力が優れています。用途・屋内のコンクリート、モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等及び木部の下塗り ・屋内の合成樹脂エマルションペイント(EP)塗り面等の改修用下塗り色白荷姿20kg主成分水性アクリルエマルション主な用途木、モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー塗装間隔3時間以上(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.10~0.07
クイックエポプライマーⅡ
神東塗料¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)4日以内出荷・乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます ・1液タイプでありながら長期のさび止め効果を実現 ・優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能 ・合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます ・1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能 ・鉛、クロムフリー ・F☆☆☆☆ ・JPMS28適合品用途・集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅等の鉄部、亜鉛めっき面(建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等)荷姿16kg主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級Ⅲ塗膜厚(μm)35危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、付着性、速乾、さび止危険物の性状非水溶性塗装間隔3時間~7日(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13