絞り込み
主な用途
- かわら屋根(1)
- コンクリート・アスファルト(1)
- 鉄部(1)
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
色
イエロー系(1)
ホワイト系(2)
特性
- さび止め(1)
- 耐候(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐薬品(1)
- 防水・耐水(1)
主成分
- アクリル(1)
ブランド
- 関西ペイント
- エスケー化研(35)
- ニッぺ(日本ペイント)(33)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(25)
- 関西パテ化工(24)
- 中央ペイント(15)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- DNT(大日本塗料)(13)
- メーコー(13)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- ホームテイスト(11)
- カンペハピオ(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- インターナショナルペイント(8)
- 竹林化学工業(8)
- ABC商会(7)
- 日本特殊塗料(7)
- 和信ペイント(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「主な用途」から絞り込む
かわら屋根(1)
コンクリート・アスファルト(1)
鉄部(1)

パテ マルチ硬化剤
関西ペイント¥2,898税込¥3,1881個(100g)8日以内出荷用途NEOX パテシリーズ用危険等級Ⅱ危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量100g危険物の性状第2種
アレスアクアグロス 341 15K 業務用
関西ペイント¥9,598税込¥10,5581缶(15kg)8日以内出荷屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。 耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。用途コンクリート、モルタル、スレート板タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)特性防火、耐候塗り面積(1回塗り)(m2)約100塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
アレスシックイシーラーネオ
関西ペイント¥28,980税込¥31,8781缶(15kg)8日以内出荷漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。 従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型色白仕上平 滑主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー:3~10危険物の類別非危険物光沢つや消し特性耐水、耐アルカリ、乾燥性適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
ラスタイトNC90
関西ペイント¥24,980税込¥27,4781缶(20kg)欠品中有害重金属を含まず、塗装作業性が良好である。 防精性,塗膜物性が良好である。 塗料用シンナーAで希釈が可能である。用途重電機器、産業機械、鋼製建具、特装車輛、一般鋼製建材等の錆止め主な用途鋼、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め危険物の性状非水溶性