絞り込み
主な用途
  • 室内床(1)
  • 屋内木部(2)
  • 木部(10)
使用場所
  • 使用場所屋内(6)
色
  • 色ホワイト系(3)
  • 色透明(クリア)(1)
特性
  • その他(2)
  • 耐薬品(2)
  • 速乾(9)
ブランド
  • 大阪塗料工業
  • エスケー化研(35)
  • ニッぺ(日本ペイント)(33)
  • アサヒペン(27)
  • ロックペイント(24)
  • 関西パテ化工(24)
  • 中央ペイント(15)
  • ニッペホームプロダクツ(14)
  • DNT(大日本塗料)(13)
  • メーコー(13)
  • 染めQ(旧テロソン)(11)
  • ホームテイスト(11)
  • カンペハピオ(9)
  • TAMIYA(タミヤ)(8)
  • インターナショナルペイント(8)
  • 竹林化学工業(8)
  • ABC商会(7)
  • 日本特殊塗料(7)
  • 和信ペイント(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
室内床(1)
屋内木部(2)
木部(10)
  • ウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業

    ウルトラックサンディング #700

    大阪塗料工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    肉持ち感が良く研磨性に優れている。 上塗り塗料との適合性に富んでいる。
    用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。色乳白色タイプ中塗用主な用途木床指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20特性研磨塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗り2液型ウレタンシーラー
  • NTXウルトラック木匠サンディング 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠サンディング

    大阪塗料工業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    速乾性で、研磨性もよい。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
    用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5、冬/3使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTXライトシーラー 大阪塗料工業

    NTXライトシーラー

    大阪塗料工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ※速乾性で刷毛さばきも良く作業性に優れます。 ※木地へのしみこみが良く、止まりも良好です。 ※オイルステインの色押さえとしても使用できる。 ※PRTRの対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
    色無色透明タイプウッドシーラー硬化時間(分)30(23℃)主な用途木指触乾燥時間(分)10(23℃)外観無色透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)0~20特性速乾塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトシーラー 大阪塗料工業

    NTXソライトシーラー

    大阪塗料工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1缶(30kg)
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
    用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。主な用途木工指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトシーラー目詰めK-5 大阪塗料工業

    NTXソライトシーラー目詰めK-5

    大阪塗料工業
    ¥83,980税込¥92,378
    1缶(30kg)
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 導管が大きく吸い込みの激しい木材に対して、目詰まりシール力が優れている。 速乾性で、しかも可使時間が長く作業性に優れている。
    用途木工家具製品の下塗り。合板塗装の下塗り。主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)4(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)50~100、(刷毛)50混合比1:01特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • ウルトラックG-88 大阪塗料工業

    ウルトラックG-88

    大阪塗料工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1缶(30kg)
    3日以内出荷
    ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
    用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。主な用途木工指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラックZ-1号 大阪塗料工業

    NTXウルトラックZ-1号

    大阪塗料工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1缶(30kg)
    3日以内出荷
    速乾性である。 肉持ち性に優れ、目詰まり効果が良い。 カラーシーラーとして適している。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
    用途一般木部塗装における色押さえ及びカラーシーラー。 木工家具、パーツ塗装におけるポリサン、ウレタンサンディングの下塗りシーラー。主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)1.5(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)0.5~8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトサンディング 大阪塗料工業

    NTXソライトサンディング

    大阪塗料工業
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1缶(24kg)ほか
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 肉持ち感が良く透明性に優れている。 研磨性が良い。 耐溶剤性に優れている。
    用途座卓、テーブル用中塗りサンディング側面・木口・脚等の立面塗装。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXソライトサンディングNY 大阪塗料工業

    NTXソライトサンディングNY

    大阪塗料工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(6L)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 耐溶剤性に優れている。 塗膜の黄変が非常に少ない。
    用途座卓、テーブル用中塗り。 側面、木口、脚等の立面塗装用中塗り。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXソライトバリューサンディング 大阪塗料工業

    NTXソライトバリューサンディング

    大阪塗料工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1缶(24kg)ほか
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 安価品。研磨性が良い。速乾性。
    用途一般木工製品の中塗り用。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXソライトフィラー HG-7 大阪塗料工業

    NTXソライトフィラー HG-7

    大阪塗料工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    目止め効果が非常に優れている。 塗布、拭き取り作業が軽くできる。 木目が鮮明で透明感のある仕上がりになる。 塗料の沈殿分離があっても撹拌すると容易に分散する。
    用途屋内木部全般。主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(NTXソライトフィラーHG-7:各ステイン)100:5~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • NTXラッカーサンディングシーラー 大阪塗料工業

    NTXラッカーサンディングシーラー

    大阪塗料工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ※PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 ※速乾性で作業が良好。 ※研磨性、肉持ちに優れている。
    用途一般木工家具、室内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、巾木、柱等)の中塗り。色乳白色硬化時間(分)30(23℃)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳白色希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)80~100、(刷毛)40~60特性速乾塗り重ね可能時間(時間)1以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTXウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業

    NTXウルトラックサンディング #700

    大阪塗料工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    肉持ち感がよく研磨性に優れています。 上塗り塗料との適合性が大変良いです。
    色乳白色タイプ中塗用指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤NTXウレタンシンナー♯100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20特性研磨塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTXウルトラック木匠シーラー 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠シーラー

    大阪塗料工業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ヤニ止め効果に優れている。 速乾性、レベリング性、肉持ち性に優れている。
    用途ローズウッド、黒檀などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。 木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗り用シーラー。主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/2、冬/4使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~70
下地材/プライマー/シーラー