絞り込み
色
グレー系(1)
ブランド
- カシュー
- エスケー化研(35)
- ニッぺ(日本ペイント)(33)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(24)
- 関西パテ化工(24)
- 中央ペイント(15)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- DNT(大日本塗料)(13)
- メーコー(13)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- ホームテイスト(11)
- カンペハピオ(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- インターナショナルペイント(8)
- 竹林化学工業(8)
- ABC商会(7)
- 日本特殊塗料(7)
- 和信ペイント(7)
- ブランドをもっと見る

カシュー 自然乾燥 下地2号
カシュー¥3,598~税込¥3,958~1缶(0.75kg)ほか当日出荷から5日以内出荷木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。 適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。 カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。用途漆器・工芸・パテ仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。温度(℃)【乾燥】10、25、35使用温度(℃)10以下湿度(%RH)85以下配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56引火点(℃)53塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等発火点(℃)280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類性状茶褐色粘稠体加熱残分(%)75以上
カシュー 自然乾燥 サフェーサー
カシュー¥3,500~税込¥3,850~1缶(0.75kg)ほか当日出荷から5日以内出荷自然乾燥 サーフェーサーは、パテ研ぎ後の研ぎ足や素材の巣穴を埋めるのに適した、自然乾燥カシュー仕上げにおける土台となる下塗りです。ヘラ用の下地より顔料粒子のきめが細かく、自然乾燥カシューに対する吸込みも少ないため、上塗り後良好な塗膜外観が得られます。 塗膜外観、自然乾燥カシューとの付着性が良好で手塗り作業者に適した標準的な下塗りです。 スプレー塗装、刷毛塗りのどちらも可能であり、色味は褐色が勝ったグレーです。 素材の凸凹表面の調整に有効であり、肉痩せの防止や肉持ち性の向上にも効果があります。用途漆器・工芸・建具・下塗り仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗り】色グレー配合主剤/シンナー=100/20~50(希釈率の目安は、スプレー塗装:30~50%、刷毛塗り:20~30%です。)塗装スプレー塗装、刷毛塗りにおいて120~200g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。研磨は水研ぎが最適です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性