絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(4)
- 10~20未満(4)
電圧(V)
- 200
- 24(7)
- 100(9)
- 100~242(1)
ブランド
- 岩崎電気(4)
- DAIKO(大光電機)(1)
光色
- 昼白色(2)
- 電球色(3)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
- 1000~2000未満(3)
色温度(K)
- 3000未満(2)
- 3000~5000未満(1)
- 5000以上(2)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調光の可否
- ×(1)
×
演色指数(Ra)
- 80~90未満(5)
80~90未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「電圧(V)」から絞り込む
24(7)
100(9)
100~242(1)
200

LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9光束(Lm)1100使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0光束(Lm)1000使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8光束(Lm)1150使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 拡散タイプ
DAIKO(大光電機)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ