絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(11)
  • 10~20未満(20)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(8)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(9)
  • 200~300未満(1)
電圧(V)
  • 200
  • 12(4)
  • 24(16)
  • 90~305(1)
  • 100(659)
  • 100~110(15)
  • 100~200(3)
  • 100~240(330)
  • 100~242(1,116)
  • 100~254(12)
  • 100~277(11)
  • 200~240(1)
  • 200~242(50)
  • 200~254(1)
  • 242(15)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 日動工業(26)
  • 岩崎電気(18)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • 三菱電機(2)
  • エコリカ(2)
  • 山田照明(1)
  • TRI.ENG(1)
光色
  • 昼光色(13)
  • 昼白色(15)
  • 温白色(1)
  • 白色(13)
  • 電球色(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(34)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(40)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「LED 100W」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDホスピタルブラケット Panasonic(パナソニック)

    LEDホスピタルブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)2.6消費電力(W)AC100V時:42.0定格電圧(V)100/200平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ

    高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当

    エコリカ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
    用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス15Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R15Y-50K、BSL-S15Y-50K、BSL-T15Y-50K、BSL-W15Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス30Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R30Y-50K、BSL-S30Y-50K、BSL-T30Y-50K、BSL-W30Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス40Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R40Y-50K、BSL-S40Y-50K、BSL-T40Y-50K、BSL-W40Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • LEDベースライト40形 トラフ型 日動工業

    LEDベースライト40形 トラフ型

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス25Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R25Y-50K、BSL-S25Y-50K、BSL-T25Y-50K、BSL-W25Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • LEDベースライト40形トラフ型 日動工業

    LEDベースライト40形トラフ型

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
    質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ベースライト交換用 LEDユニット 日動工業

    ベースライト交換用 LEDユニット

    日動工業
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    LEDベースライトの交換用ユニットです。
    仕様屋内型定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用電球LED寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~264演色指数(Ra)83
  • LEDベースライト40形反射笠型 日動工業

    LEDベースライト40形反射笠型

    日動工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
    質量(kg)1.9タイプ反射笠型定格電圧(V)AC100/200兼用色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 防雨型LEDベースライト20形 日動工業

    防雨型LEDベースライト20形

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2仕様アース:あり、屋内・屋外兼用質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込乳白深枠(白)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形 反射笠型 日動工業

    LEDベースライト40形 反射笠型

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形逆富士型スリム 日動工業

    LEDベースライト40形逆富士型スリム

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
    質量(kg)2.1タイプ逆富士型スリム定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形逆富士型ワイド 日動工業

    LEDベースライト40形逆富士型ワイド

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
    質量(kg)2.2タイプ逆富士型ワイド定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ 三菱電機

    LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    防雨型器具
    用途天井直付専用器具質量(kg)約2電圧(V)100/200/242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • LEDベースライト40形 逆富士型ワイド 日動工業

    LEDベースライト40形 逆富士型ワイド

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)2.2タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト40形 逆富士型スリム 日動工業

    LEDベースライト40形 逆富士型スリム

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)2.1タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • 高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ

    高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当

    エコリカ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯200~300W形相当 高天井用 LED照明 高演色タイプです。 平均演色評価数 Ra97、R9-R15まで全ての演色評価数で高い数値を実現。 自然光に限りなく近い、忠実な色味の再現性を実現します。 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの検品倉庫に最適な照明です。 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます。 安心・安全にご使用いただくため、保証期間を3年設けております。
    用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に付属品直付器具、チェーン種別LED投光器規格高演色形クラス4(JIS:Z9112)準拠使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra97保護等級IP65色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年光源色昼白色相当設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED□450埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)

    LED□450埋込下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    32日以内出荷
    用途屋内用セット内容【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット質量(kg)3.9消費電力(W)AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83~83色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)142.31入力電流(A)AC100V時:0.479、AC200V時:0.239光束(Lm)6550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ベースルクス40形40W 日動工業

    ベースルクス40形40W

    日動工業
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1740、3m:270、5m:110ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146/146(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6570電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形30W 日動工業

    ベースルクス40形30W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60器具・セットセット品色温度(K)5000照度(Lx)1m:1370、3m:200、5m:80ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4/158.4(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5070電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:550、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.1/132.1(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)1930電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形30W 日動工業

    ベースルクス40形30W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形25W 日動工業

    ベースルクス40形25W

    日動工業
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形25W 日動工業

    ベースルクス40形25W

    日動工業
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!蛍光灯40形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1090、3m:160、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.6/134.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)3770電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形40W 日動工業

    ベースルクス40形40W

    日動工業
    8,198税込9,018
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)221、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形40W 日動工業

    ベースルクス40形40W

    日動工業
    8,198税込9,018
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形25W 日動工業

    ベースルクス40形25W

    日動工業
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/4KV演色性(Ra)Ra83
  • LED□600埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込乳白深枠(白)

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1セット
    32日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)8.7消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ベースルクス40形30W 日動工業

    ベースルクス40形30W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    モールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)3.9電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6構造防雨型本体アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装)レンズアクリル樹脂周囲温度(℃)-20~35LED寿命(時間)60000パネル耐熱アクリル(マット仕上)電球の種類LED
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型 ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
    仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)取付直付/埋込兼用型タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体アルミランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(連続100-1%)調色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1500 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1500

    DAIKO(大光電機)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)41寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64光源寿命40000時間容量(VA)43(100V/200V)配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1200 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1200

    DAIKO(大光電機)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)33機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間容量(VA)35(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3300調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯用安定器 TRI.ENG

    蛍光灯用安定器

    TRI.ENG
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
    タイプ省エネエコロジー商品省エネ
照明器具