絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(110)
- トップ工業(76)
- MUST TOOL(44)
- NAC(長堀工業)(31)
- エスコ(30)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- ベッセル(21)
- TRUSCO(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(9)
- JTC(9)
- SK11(9)
- HIT(ヒット)(8)
- 土牛(8)
- KTC(7)
- KOSEI(6)
- KLEIN TOOLS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

軸交換式ソケット
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。 使用頻度の高い2つのサイズを内蔵しています。材質クロムモリブデン寸法(mm)19.8×19.8×104質量(g)117適合軸(mm)6.35ソケットサイズ(mm)10×13
電動ドリル用替軸ソケットスーパーロング
トップ工業¥5,498税込¥6,0481個当日出荷天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。 レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。 経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事にアズワン品番65-1996-63RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジソケット(3/8”・1/2”兼用)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷仕様軽天・ケーブルラックの作業に! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 サイズ…全長73mm、最大径Φ30mm 質量…130g 適合ボルトサイズ…W 3/8、W 1/2
SDSロングアダプター
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様お手持ちのSDSビットが超ロングビットに!! 先端部SDSビット差替えで色々なサイズの穴あけができます。 アンカー打込み棒も対応!! 手持ちハンドル部でアダプターを支えることができ、作業性がアップ!! 全長…880mm 有効長…820mm SDSビット対応サイズ…刃先径:6.4~14.5mm
ヘキサゴンソケット(1/4”)
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,598~税込¥6,158~1個翌日出荷差込角1/4”HE×(段付き)の電動工具用ソケットビット。電動工具での使用に最適な高剛性なソケットビット。マグネット付き。全長L(mm)50差込角(HEX)1/4
(1/4SQ)ドライバーソケット ポジ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷から8日以内出荷軸長の短いポジドライブビットソケット全長L1(mm)28差込角(sq.)1/4外径d(Φmm)(ソケット部)11.6軸長L2(mm)16
差替えソケット用ビット
trad¥389税込¥4281パック(2本)翌日出荷ビット差替式ソケットの交換ビットセット内容No.2×55mm:2本材質ビット:S2質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10表面処理ブラスト軸(mm)六角軸:6.35適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H 電ドル用アンカーボルトソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H 超ロング軽天ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22.5寸法l(mm)17二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ピーコン用ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷質量(g)95寸法L(mm)145寸法H(mm)103差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)17.8寸法l(mm)12.5二面幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H フォームタイソケット(クサビ専用)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷質量(g)61寸法L(mm)78差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用12角ソケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷新開発の高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角口径です。軽量設計です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ全長(mm)104軸長(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0371
ドライバービットソケット 1/2
GEDORE¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。表面には防錆処理が施してあります材質バナジウム特殊鋼、クロム仕上げ、ガンメタル仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0224
ドライバービットソケット 3/8
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。表面には防錆処理が施してあります材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0224
ゴムギアリング
土牛¥568税込¥6251個当日出荷ゴムが痛んできたら取り付け簡単!【ゴムギアリング GR-30】 土牛 六角対応 ギアリングロータリーソケット用の替えゴムです。 土牛 六角対応 ロータリーソケットにも取り付け可能です。適合六角対応 ロータリーソケット、六角対応 ギアリングロータリーソケット質量(g)約20
電ドルフォームタイソケットB
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラッパ型のため、フォームタイレンチをどの角度からでも廻せます。フォームタイレンチをどの角度からでも廻せる、作業性の良い電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。用途フォータイレンチ廻し。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)形状ラッパ型
電ドル用ボルトレンチB
SK11¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷寸切りボルト、軽天ボルトの締め付けをスピーディに行えます。寸法切りボルトや軽天ボルトの締め付けに最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用レンチです。用途寸法切りボルト・軽天ボルトの締め付け。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)
電ドル用ショートソケット B
SK11¥659~税込¥725~1個当日出荷芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。ボルト・ナットの角をいためない、芯ブレの少ないショートソケットです。用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)
電動ドライバー用サーフェイスリードソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷新開発の超高耐久シャンクを採用しています。 はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。 軽量設計です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)104深さ(mm)60軸(mm)6.35
電動ドリル用レースウェイ用軽天ソケット
トップ工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。 レースウェイの取付けに最適です。 六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。トラスコ品番779-6510材質SCM435全長(mm)300質量(g)147軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9外径(mm)23.5
インナーコンバージョン
KOTO(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷今お持ちのコンビネーションソケットに差し込むだけで、インナーボルト仕様に早変わり。 点検時にアウターナットを外さなくても、ソケットに差し込むだけでインナーナットの締め付けが行えます。 毎回インナー用ソケットに交換しなくてもこれ1つで作業できます。
充電式電動ドリル用全ねじソケット 5/16inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9228材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)5/16(7.9)
充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9229材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
『電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動ドリル用ソケット