絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
513件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    RBS19SL-12K ビット交換式ソケット 19mm 12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    RBS3236I-6K ビット交換式ソケット 32/36mm 6角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    RBS1721O-612K ビット交換式ソケット 17/21mm 6/12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    RBS21SL-12K ビット交換式ソケット 21mm 12角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    RBS17C-12K ビット交換式ソケット 17mm 12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    RBS1721O-6K ビット交換式ソケット 17/21mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • 電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット

    トップ工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
    用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)145全長L(mm)115トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸フォームタイソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸フォームタイソケット

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
    用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)195対辺寸法(mm)21全長L(mm)112トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショート トップ工業

    電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショート

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 19V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
    用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)145対辺寸法(mm)21全長L(mm)94トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3IN1 電動ソケット17/19/21 Pro-Auto

    3IN1 電動ソケット17/19/21

    Pro-Auto
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。
    全長(mm)93外径D(Φmm)31.5サイズ(mm)17・19・21
  • 電ドル用 L型スマートソケットマックス Pro-Auto

    電ドル用 L型スマートソケットマックス

    Pro-Auto
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ソーラーパネル設置工事に最適!。6角軸13mm専用。ビット差し替えタイプ。ゴースルーソケットで10mmにも対応。コーナーでのナットの締緩め作業、幅・高さなど制限がある場所での作業に最適です。
    全長(mm)127質量(g)250角度(°)(ソケット部)105最大負荷荷重(N・m)約54
  • カラー電ソケ  フォームタイ用 土牛

    カラー電ソケ フォームタイ用

    土牛
    989税込1,088
    1本
    翌日出荷
    先端工具シリーズ。クサビ型のフォームタイの締め込み、取り外しに使用することができます。
    全長(mm)110全質量(g)110
  • 波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST(ベスト)[金物]

    波板フックボルト用ショートタイプソケットビット

    BEST(ベスト)[金物]
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    波板フックボルトの全長に合わせた設計なので、コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることができます。 ソケット部はCR-Vを、6角軸部はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で精度は抜群です。 ソケット部の2面幅交差は9/100ミリ以内のDIN西独規格内の商品です。
    トラスコ品番362-6013材質ソケット部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、六角軸部:SNCM鋼形状対辺:6角全長(mm)55タイプ六角口径対辺寸法(mm)8軸(mm)6.35
  • 電ドル用ロングソケット3本組 E-Value

    電ドル用ロングソケット3本組

    E-Value
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    各サイズフルカラー仕様でサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 12角タイプでナットに差しこみやすいので作業性がUPします。 脱落防止アダプターの装着が可能です。 ナット受け部があり、スムーズな締め付けが可能です。
    用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。材質特殊鋼寸法(mm)17(緑)・19(赤)・21(黄)組数3本
  • 電ドル用ディープソケット E-Value

    電ドル用ディープソケット

    E-Value
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    カラーリングでサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 12角タイプでナットに差しこみやすいので作業性がUPします。 脱落防止アダプターの装着が可能です。
    用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。材質特殊鋼
  • 電ドル用ロングソケット  B SK11

    電ドル用ロングソケット B

    SK11
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。
    用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35/六角軸タイプロング
  • 電ドル用ショートソケット B SK11

    電ドル用ショートソケット B

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。
    用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35/六角軸タイプショート
  • 電ドルソケット(ビット交換式/ロング) エスコ

    電ドルソケット(ビット交換式/ロング)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。 ビット交換式
  • 電ドルソケット(ビット交換式/レースウェイ用) エスコ

    電ドルソケット(ビット交換式/レースウェイ用)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
    仕様●対辺:17mm●外径:25mm●全長:110mm●軸径:6.35mm●穴角数:6角●重量:150g
  • 電ドルソケット(ビット交換式) エスコ

    電ドルソケット(ビット交換式)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。 ビット交換式
  • 24Pc. ヘッドボルトサービス用 ソケットセット MODCH FACOM

    24Pc. ヘッドボルトサービス用 ソケットセット MODCH

    FACOM
    159,800税込175,780
    1個
    73日以内出荷
    D.34BL7-9-10-12-14-16:1/2"溝ドライバーソケット。SV。 LB6-8-10-12-14:1/2"XZN長距離ドライバーソケット。JTX。 8-10:3/8"TORX(R)ソケット。 STX.12-14-16-18-20:1/2"TORX(R)ソケット。SX。 LA55-70:1/2"TORX(R)長距離ドライバーソケット。 SHP.LA6-8-10-12:1/2"6ポイントソケット。 熱成形トレイ:PL.663。
    用途ヘッドボルトサービス用ソケット質量(g)2612
  • 19x300mm 電ドルソケット(ロング) エスコ

    19x300mm 電ドルソケット(ロング)

    エスコ
    4,990税込5,489
    1個
    翌日出荷
    仕様開口深さ:17mm全長(mm)300質量(g)204対辺(mm)19外径(Φmm)24.8差込角(inch)1/4"
  • 17x300mm 電ドルソケット(ロング) エスコ

    17x300mm 電ドルソケット(ロング)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    仕様開口深さ:17mm全長(mm)300質量(g)154対辺(mm)17外径(Φmm)22.5差込角(inch)1/4"
  • 21x 25mm オフセットアダプター用ソケット エスコ

    21x 25mm オフセットアダプター用ソケット

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)21外径(Φmm)28.5
  • 19x 25mm オフセットアダプター用ソケット エスコ

    19x 25mm オフセットアダプター用ソケット

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)19外径(Φmm)25.0
  • 電ドルソケット エスコ

    電ドルソケット

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。 クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
    用途インパクトドライバー用ソケットセット内容10セット材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H)対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24型番※ESCOオリジナルセット品ポイント数6角六角シャンク径(Φmm)1/4"
  • 21mm 電ドルソケット(ロング/ユニバーサル) エスコ

    21mm 電ドルソケット(ロング/ユニバーサル)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)170対辺(mm)21外径(Φmm)27首振角度(°)30六角軸シャンク径1/4"
  • 19mm 電ドルソケット(ユニバーサル) エスコ

    19mm 電ドルソケット(ユニバーサル)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)19外径(Φmm)24.7首振角度(°)30六角軸シャンク径1/4"
  • 14mm 電ドルソケット(ユニバーサル) エスコ

    14mm 電ドルソケット(ユニバーサル)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100対辺(mm)14外径(Φmm)19.2首振角度(°)30六角軸シャンク径1/4"
  • 21mm 電ドルソケット(ビット交換式) エスコ

    21mm 電ドルソケット(ビット交換式)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    仕様ラベル色:黄材質クロモリブデン鋼 SCM435全長(mm)106質量(g)132対辺(mm)21外径(Φmm)28六角軸シャンク径1/4"
  • [EA612AB-217~224用] 替ビット(2本組) エスコ

    [EA612AB-217~224用] 替ビット(2本組)

    エスコ
    525税込578
    1本(2本)
    翌日出荷
    質量(g)35入数2本
  • ベル 162N Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ベル 162N

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • シノパネ 280 土牛

    シノパネ 280

    土牛
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    【銅製型枠施工用 パイプ柄仮枠鎚 シノパネ280!】。シノとハンマーの一体型!。両手がふさがらずに作業が可能!。ショートサイズ(全長280mm)で鋼製型枠施工作業に最適
    用途定規合わせやピン打ちに。全長(mm)約280質量(g)約510口径(Φmm)約27頭の全長(mm)約150
  • QCソケット シングル スーパーロング 12角 MUST TOOL

    QCソケット シングル スーパーロング 12角

    MUST TOOL
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
    材質Cr-V鋼全長(mm)135質量(g)324差込角(mm)12.7二面幅(mm)21アズワン品番64-8345-53ソケット形状12角
  • 軸交換式全ネジソケット MUST TOOL

    軸交換式全ネジソケット

    MUST TOOL
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
    用途型枠作業に大変便利です(19716、19717)、建築・作業現場での作業に大変便利です(19718)材質Cr-V鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)60ソケット形状全ネジ
  • 軸交換式クサビフォームタイソケット MUST TOOL

    軸交換式クサビフォームタイソケット

    MUST TOOL
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
    用途型枠作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)80質量(g)116ソケット形状ラッパ型
  • 軸交換式ソケット スーパーロングタイプ MUST TOOL

    軸交換式ソケット スーパーロングタイプ

    MUST TOOL
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
    用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-V鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)135穴角12角
  • 軸交換式Pコン用ソケット MUST TOOL

    軸交換式Pコン用ソケット

    MUST TOOL
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
    用途型枠作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)62質量(g)78二面幅(mm)12穴角6角ソケット形状ギザ付
  • 軸交換式ソケット イチネンTASCO

    軸交換式ソケット

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。 使用頻度の高い2つのサイズを内蔵しています。
    材質クロムモリブデン寸法(mm)19.8×19.8×104質量(g)117適合軸(mm)6.35ソケットサイズ(mm)10×13
  • 電動ドリル用替軸ソケットスーパーロング トップ工業

    電動ドリル用替軸ソケットスーパーロング

    トップ工業
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。 レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。 経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
    用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事にアズワン品番65-1996-63RoHS指令(10物質対応)対応

電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット