絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(110)
- トップ工業(78)
- MUST TOOL(44)
- NAC(長堀工業)(31)
- エスコ(30)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- ベッセル(21)
- TRUSCO(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(9)
- JTC(9)
- SK11(9)
- HIT(ヒット)(8)
- 土牛(8)
- KTC(7)
- KOSEI(6)
- KLEIN TOOLS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE5x100L
NAC(長堀工業)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷トラスコ品番853-1602全長(mm)100質量(g)33差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
ドライバーソケット 差込5x対辺12mmx70L
NAC(長堀工業)¥949税込¥1,0441本7日以内出荷トラスコ品番853-2321材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)70質量(g)33二面幅(mm)12
電動ショートソケットメタルケースセット
S.E.K.(スエカゲツール)¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷冷間鍛造、一体化仕上げです。 ボルトナットに合わせやすい最適な長さのショートタイプです。 充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。 鏡面仕上げです(ミラーポリッシュ)。用途土木作業、電設工事、建設工事トラスコ品番853-1408セット内容電動ショートソケット8・10・12・13・14・17・19・21mm材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×110×38
全ネジソケット
MCC(松阪鉄工所)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。
電動ドリル用軽天ソケット 全長700
トップ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しにトラスコ品番396-2105質量(g)370奥行(mm)655全長L(mm)300
タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷トーション効果で軸のねじれを吸収します。 ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。 メーカー従来品の約5倍の軸折れ耐久です。材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角軸長(mm)6.35穴角12角
ソケットビット D72
ベッセル¥8,198税込¥9,0181セット(10本)当日出荷から翌々日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)44呼称D72
フォームタイソケットアイビー
ベッセル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷アイビーフォームタイ本体とナットを。同時に外すことができます。トラスコ品番327-1960全長(mm)97質量(g)154対辺(mm)21外径(Φmm)29
電動ドライバーソケット
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)100
電動ドライバーソケット
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。トラスコ品番253-0244全長(mm)94摘要6角シャンクビット用質量(g)90差込角(mm)6.35ビット軸対辺(mm)6.35
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。![スタビーソケットレンチセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938440-260121-02.jpg)
スタビーソケットレンチセット
トップマン[工具・金物]¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷全長が短く狭い場所での作業も可能セット内容(mm)8/10/11/12/13/14/15/17/19/21差込角(mm)9.5セット数12本組
9pcs.ショートソケットセット (エクステンションバー付)
ベストツール¥11,980税込¥13,1781セット9日以内出荷高耐久NKD-1鋼を軸ビットに採用したショートソケットのフルサイズとエクステンションバーを付けたソケットセット。頑丈でデザイン性にも優れたミリタリーグリーンカラーのトランク型メタルケース付きです。軸ビットは軸折れしにくい高級鋼材NKD-1を採用。取り回し易く狭所で抜群の作業性を誇るショートサイズ設計。先端工具の使用時に便利なエクステンションバー付。下部スペースにはお手持ちのビットやドリルが収納出来るフリースペース仕様。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー仕様。持ち運びやすく頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。セット内容7・8・10・12・13・14・17・19・21・エクステンションバー200 mm質量(g)1380
9pcs.セミロングソケットセット
ベストツール¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷汎用性の高い高耐久のセミロングソケットをフルサイズでセット化。堅牢で頑丈なトランク型メタルケース付きです。軸ビットは軸折れしにくい高級鋼材NKD-1を採用。深穴タイプなので首下の長いボルト・ナットでも締結が可能。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー。上部スペースはソケットアダプター等を収納出来るフリースペース仕様。持ち運びやすく頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・24 mm質量(g)1700
電ドルソケット(落下防止用本体)
J-CRAFT99¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷J-CRAFT99シリーズ全長(mm)100深さ(mm)【ボルト受部】14使用範囲18V・36V・40VMaxインパクトドライバー対応軸(mm)6.35
電ドルソケット
WIZ'A¥629~税込¥692~1個翌々日出荷用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に仕様18Vインパクトドライバー対応材質本体:クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)六角:6.35色シルバー
軸交換用ビット
ミトロイ(水戸工機)¥799税込¥8791個6日以内出荷2本セット用途インパクトドイラバ40V対応全長(mm)65質量(g)16差込角(mm)6.35軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
両頭ソケットフリップソケットセット用交換シャフト
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷現場でのさまざまなニーズに合わせて4つの異なる長さのパックで提供されます。用途軸交換に軸径(Φmm)六角軸6.35質量(g)113適合型式32931M・32932M・32933M・32944M
インパクトレンチ用小判型フォームタイソケット
トップ工業¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷小判型(クサビ型)フォームタイに素早く入るラッパ型形状。Oリング・ピン付材質SCM435質量(g)110差込角(mm)12.7
インパクトレンチ用 フォームタイソケット
トップ工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷アイビーフォームタイ着脱と先端つぶし部に咬んだナットを楽に送り込む事ができます。Oリング・ピン付材質SCM435質量(g)120差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)21
『電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動ドリル用ソケット
































![スタビーソケットレンチセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938440-260121-02.jpg)