絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
512件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • ビットソケット ショート 24mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート 24mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5527二面幅(mm)24
  • ビットソケット ショート 13mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート 13mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5510二面幅(mm)13
  • ビットソケット 17mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット 17mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5516二面幅(mm)17
  • ヘクスロックソケット ミトロイ(水戸工機)

    ヘクスロックソケット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
    用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用寸法L(mm)53寸法l(mm)7
  • 両頭ソケット フリップソケットセット KLEIN TOOLS

    両頭ソケット フリップソケットセット

    KLEIN TOOLS
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
    用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。トラスコ品番698-8482材質スチール合金全長(mm)170タイプ両頭対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17対辺6角
  • 電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に。軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要。 12角でボルト・ナットを挿入しやすく、作業効率がUP。 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
    用途天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に形状開口部:12角寸法L1(mm)17軸(mm)6.35
  • 1/4H Pコン用コテ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H Pコン用コテ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    質量(g)50寸法L(mm)75差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)24寸法D2(mm)30寸法D3(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用替軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用替軸ソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
    用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
  • インパクト用スターソケット JTC

    インパクト用スターソケット

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SNCM8660全長(mm)61外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットソケット 21mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット 21mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5522二面幅(mm)21
  • 電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット トップ工業

    電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット

    トップ工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    2個のネオジム磁石によりナットをしっかり保持。安心・安全でスムーズに作業ができます。電動(6.35mm)・手動(13mm)兼用タイプ。対辺13mmのレンチやソケットに接続できます。レンチ接続時用に脱落防止用ボール付
    用途レースウェィはもちろん、高さの低いハンガーレールに最適!寸法(mm)【手動】13【電動】6.35質量(g)80寸法L(mm)115寸法D(mm)23.5寸法l(mm)70呼び寸法S(mm)17
  • 電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組 トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1セット(9本)
    当日出荷
    40V対応(7.2V~18Vいずれも対応)/汎用性の高い9サイズを揃えたセット品/高耐久・長寿命
    用途各種ボルト、ナットの着脱に質量(g)1470寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×60×165(ケース)
  • 強化型パワーソケット コーセイ

    強化型パワーソケット

    コーセイ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式
    用途電動・充電・インパクト用材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼口径6角
  • インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角) KTC

    インパクトドライバ用ロングソケットビット 難攻不落 (6角)

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。障害物を避けてアクセスできるロングタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角全長(mm)151タイプロング差込角(mm)6.35
  • インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角) KTC

    インパクトドライバ用ショートソケットビット 難攻不落 (6角)

    KTC
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプショート差込角(mm)6.35
  • 電動ドライバー用ロングユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    電動ドライバー用ロングユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作業性の良い12角開口です。軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)170軸(mm)6.35
  • 電動ドリル用マルチソケットセット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケットセット

    トップ工業
    6,598税込7,258
    1セット
    欠品中
    電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。 13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。 設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。セット内容ECS-8・10・12・13・14質量(g)235アズワン品番64-8498-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットソケット ハイパー ショート 17mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ハイパー ショート 17mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,398税込1,538
    1本
    欠品中
    トラスコ品番817-5368二面幅(mm)17
  • ビットソケット ショートスタビー 10mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショートスタビー 10mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5502二面幅(mm)10
  • ビットソケット ショート 14mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート 14mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5514対辺寸法(mm)14
  • ビットソケット 24mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット 24mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5525二面幅(mm)24
  • ビットソケット 14mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット 14mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5512二面幅(mm)14
  • 電動ドリル用ハンガーレール用ソケット トップ工業

    電動ドリル用ハンガーレール用ソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます 13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
    トラスコ品番431-6401全長(mm)115奥行(mm)(ソケット)70対辺寸法(mm)17深さ(mm)(六角部)5外径(mm)(ソケット部)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    「奥行45ミリ」この長さが新基準
    トラスコ品番396-2075質量(g)85寸法H(mm)30呼び寸法(mm)15寸法D(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー用ソケットビット(L) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(L)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155
  • 両頭ソケットフリップソケットセット6in1 KLEIN TOOLS

    両頭ソケットフリップソケットセット6in1

    KLEIN TOOLS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
    用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)12.9質量(g)122対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    RBS24-6K ビット交換式ソケット 24mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    RBS30-6K ビット交換式ソケット 30mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    RBS1721I-12K ビット交換式ソケット 17/21mm 12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • 電動ドリル用強替軸インパクトソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用強替軸インパクトソケットアダプター

    トップ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!
    用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
    用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター

    トップ工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
    用途少し角度を付けたい壁際の作業に材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミロングソケット (黒金) フジ矢

    セミロングソケット (黒金)

    フジ矢
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすいセミロングサイズです。18Vインパクトドライバーに対応しています。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。
    用途仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。全長(mm)90
  • QCソケット シングル 6角 MUST TOOL

    QCソケット シングル 6角

    MUST TOOL
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
    材質Cr-V鋼全長(mm)77質量(g)332差込角(mm)12.7二面幅(mm)30アズワン品番64-8345-54ソケット形状6角
  • 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。 ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
    用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。形状開口部:12角全長(mm)170寸法L1(mm)14角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
  • 全ネジソケット ベッセル

    全ネジソケット

    ベッセル
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。
    用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)66外径(Φmm)28対応18Vインパクト軸(mm)6.35
  • 電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比) ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。
    用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。材質SCM435トルク(N・m)75外径(mm)(本体)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応)

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。トラスコ品番779-6528材質SCM435全長(mm)95質量(g)125奥行(mm)(ソケット)45外径D(Φmm)(ソケット)29.5対辺寸法(mm)22トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)20RoHS指令(10物質対応)対応

電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット
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
4ページ目: 電動ドリル用ソケット 【通販モノタロウ】