絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(110)
- トップ工業(76)
- MUST TOOL(44)
- NAC(長堀工業)(31)
- エスコ(29)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- ベッセル(21)
- TRUSCO(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(9)
- JTC(9)
- SK11(9)
- HIT(ヒット)(8)
- 土牛(8)
- KTC(7)
- KOSEI(6)
- KLEIN TOOLS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷RBS2430I-6K ビット交換式ソケット 24/30mm 6角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
3in1電動ソケット 17-19-24mm
Pro-Auto¥3,500税込¥3,8501個当日出荷建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。全長(mm)96外径D(Φmm)33サイズ(mm)17・19・24
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット
KTC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。全長(mm)123差込角(mm)6.35
ハネPソケット
KAKUI¥2,198税込¥2,4181個当日出荷「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。用途型枠作業用(セパレーター施工用)。摘要六角12mm・ハネセパ2.5分兼用タイプハットセパ・Pコン兼用軸の形状6.35六角軸適合電動機インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル
オフセットアダプター用ソケット
ANEX¥969税込¥1,0661個当日出荷オフセットアダプター用ソケットです。 ソケット抜け防止のCリング付です。用途オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しにトラスコ品番217-9421セット内容Cリング材質ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)H19対辺(mm)22外径(Φmm)29.5適合サイズ(mm)H22アズワン品番65-1969-70
充電ドライバー用ソケット
ネグロス電工¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷ソケット先端が6角形状になっており、締付作業後、ダクターチャンネルのフトコロから抜けやすく、作業性が向上します。
IDソケット シングル
MUST TOOL¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷40Vのインパクトドライバー対応!用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35
電動ドリル用ショートソケットセット
トップ工業¥4,998税込¥5,4981セット(4本)当日出荷シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますセット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35アズワン品番64-8501-39
軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角・12角
MUST TOOL¥2,098税込¥2,3081個当日出荷1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)83質量(g)207二面幅(mm)17×21ソケット形状6角(17)・12角(21)
軸交換式レースウェイソケット
MUST TOOL(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。用途配管・空調・電路支持などの設備作業に大変便利です。材質Cr-V鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110質量(g)147二面幅(mm)17穴角6角ソケット形状レースウェイ
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥299~税込¥329~1個当日出荷18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。形状開口部:6角全長(mm)50軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。全長(mm)66軸(mm)6.35
電ドルソケット ストロック18 ロングソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。用途奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に全長(mm)165寸法L1(mm)17寸法L2(mm)110軸(mm)6.35
電動ドリル用ユニバーサルショートソケットセット
トップ工業¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷コーナー等の狭い場所でも楽に作業できます。従来のユニバーサルソケットに比べ全長が短いので、さらに狭い場所でのボルト・ナットの着脱に最適です。持ち運びに便利なケース付セットです。用途各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。 壁際等での各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。仕様シャンク圧入式、18V対応、6角サーフェイス(EUS-7S)、12角サーフェイス(EUS‐8S~24S)セット内容EUS-7S・8S・10S・12S・13S・14S・17S・19S・21S・24S質量(g)1400アズワン品番64-8508-68ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60RoHS指令(10物質対応)対応
レースウェイ用ソケットロング
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。 レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。 切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。 レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用仕様充電式インパクトドライバー専用トラスコ品番858-7519材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ)全長(mm)127質量(g)83タイプ六面カットタイプ軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)19.9深さ(mm)(ナット受部)75
六角対応 ギアリングロータリーソケット
土牛(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット! 回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ! 充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。仕様ナット早回し機能付き全ネジ回し質量(g)約210RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用サーフェイスセミディープリードソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷新開発の超高耐久シャンクを採用しています。 はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。 軽量設計です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)90深さ(mm)45軸(mm)6.35
電動ドリル(インパクト対応)ピーコン用マルチソケット
トップ工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷インパクトドライバーでスピーディーな解体! 壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。) 廻せるギザ付ショートタイプ。用途建築・土木工事の仮枠作業時に。トラスコ品番779-6544材質SCM435質量(g)67奥行(mm)(ソケット)38外径D(Φmm)(ソケット)18対辺寸法(mm)12トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)12RoHS指令(10物質対応)対応
充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9227材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
フォームタイレンチ19X10
S.E.K.(スエカゲツール)¥729税込¥8021丁当日出荷フォームタイの組立、解体作業に適しています。用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業ににトラスコ品番853-1866材質クロームバナジューム鋼寸法(mm)19×10全長(mm)65質量(g)92軸長(mm)6.35
電動ドリル用ソケットアイビーフォームタイ用
トップ工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。用途アイビーフォームタイ専用先端工具。トラスコ品番452-1501材質特殊合金鋼全長(mm)63質量(g)60対辺寸法(mm)10深さ(mm)(ナット受部)20六角軸シャンク径6.35(mm)外径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用アルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)
トップ工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番433-0790質量(g)95対辺寸法(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルソケット
MCC(松阪鉄工所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷薄肉ソケットタイプ。首振り角度自在の最大35度。 ナットをいためない気配り設計。タブルナットでもご使用できます。用途壁際など狭い場所での六角ボルトの締め付けに最適。
ソケットビット
ベストツール¥899~税込¥989~1個当日出荷3ポイントロックで耐久性はバツグン!材質(六角軸部)SNCM鋼(ソケット部)CR‐V鋼寸法(mm)(六角軸部)6.35全長(mm)103質量(g)110焼入硬度HRC60°±2°
電ドル用小判型フォームタイ用
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体にトラスコ品番494-2957全長(mm)93質量(g)90奥行(mm)(ソケット)50呼び寸法(mm)20外径(Φmm)(ソケット部)29
電動ドライバーソケット
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)100
9pcs.強化型パワーソケットセット
ベストツール¥14,980税込¥16,4781セット7日以内出荷40Vのハイトルクインパクトまで対応した強化型パワーソケットのフルサイズセット。軸ビットは高級鋼材NKD-1を採用。トーション効果が最大限に働く全長設計で設定しているので軸折れしにくい。深穴タイプなので首下の長いボルト・ナットでも締結が可能。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー付。上部スペースはソケットアダプター等を収納出来るフリースペースに。持ち運び易く頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・24 mm質量(g)1700
全ネジソケット 3・4分兼用
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷軽天・ケーブルラックの作業に!!。着脱がワンタッチ。全ネジ・吊りボルトのネジ込み、取外し(逆転)が可能仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用全長(mm)73質量(g)130
両頭ソケットフリップソケットセット4in1
KLEIN TOOLS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷1本でビット、ソケット4種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/5 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)9.4質量(g)64対辺寸法(mm)7/8/10/12
『電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動ドリル用ソケット








































![ロングビットソケット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963177-260121-02.jpg)