絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(110)
- トップ工業(76)
- MUST TOOL(44)
- NAC(長堀工業)(31)
- エスコ(30)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- ベッセル(21)
- TRUSCO(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(9)
- JTC(9)
- SK11(9)
- HIT(ヒット)(8)
- 土牛(8)
- KTC(7)
- KOSEI(6)
- KLEIN TOOLS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷RBS1721I-6K ビット交換式ソケット 17/21mm 6角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷RBS17SLR-6K ビット交換式ソケット 17mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷RBS2732I-6K ビット交換式ソケット 27/32mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷RBS19SL-12K ビット交換式ソケット 19mm 12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷RBS3236I-6K ビット交換式ソケット 32/36mm 6角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷RBS1721O-612K ビット交換式ソケット 17/21mm 6/12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷RBS21SL-12K ビット交換式ソケット 21mm 12角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷RBS17C-12K ビット交換式ソケット 17mm 12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷RBS1721O-6K ビット交換式ソケット 17/21mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット
トップ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)145全長L(mm)115トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショート
トップ工業¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 19V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)145対辺寸法(mm)21全長L(mm)94トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
3IN1 電動ソケット17/19/21
Pro-Auto¥3,398税込¥3,7381個当日出荷建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。全長(mm)93外径D(Φmm)31.5サイズ(mm)17・19・21
電ドル用 L型スマートソケットマックス
Pro-Auto¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷ソーラーパネル設置工事に最適!。6角軸13mm専用。ビット差し替えタイプ。ゴースルーソケットで10mmにも対応。コーナーでのナットの締緩め作業、幅・高さなど制限がある場所での作業に最適です。全長(mm)127質量(g)250角度(°)(ソケット部)105最大負荷荷重(N・m)約54![波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719086-230602-02.jpg)
波板フックボルト用ショートタイプソケットビット
BEST(ベスト)[金物]¥499税込¥5491個翌々日出荷波板フックボルトの全長に合わせた設計なので、コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることができます。 ソケット部はCR-Vを、6角軸部はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で精度は抜群です。 ソケット部の2面幅交差は9/100ミリ以内のDIN西独規格内の商品です。トラスコ品番362-6013材質ソケット部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、六角軸部:SNCM鋼形状対辺:6角全長(mm)55タイプ六角口径対辺寸法(mm)8軸(mm)6.35
電ドル用ロングソケット3本組
E-Value¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷各サイズフルカラー仕様でサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 12角タイプでナットに差しこみやすいので作業性がUPします。 脱落防止アダプターの装着が可能です。 ナット受け部があり、スムーズな締め付けが可能です。用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。材質特殊鋼寸法(mm)17(緑)・19(赤)・21(黄)組数3本
電ドル用ディープソケット
E-Value¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷カラーリングでサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 12角タイプでナットに差しこみやすいので作業性がUPします。 脱落防止アダプターの装着が可能です。用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。材質特殊鋼
電ドル用ロングソケット B
SK11¥739~税込¥813~1個当日出荷芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35/六角軸タイプロング
電ドル用ショートソケット B
SK11¥599~税込¥659~1個当日出荷芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35/六角軸タイプショート
電ドルソケット(ビット交換式/レースウェイ用)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。仕様●対辺:17mm●外径:25mm●全長:110mm●軸径:6.35mm●穴角数:6角●重量:150g
24Pc. ヘッドボルトサービス用 ソケットセット MODCH
FACOM¥159,800税込¥175,7801個73日以内出荷D.34BL7-9-10-12-14-16:1/2"溝ドライバーソケット。SV。 LB6-8-10-12-14:1/2"XZN長距離ドライバーソケット。JTX。 8-10:3/8"TORX(R)ソケット。 STX.12-14-16-18-20:1/2"TORX(R)ソケット。SX。 LA55-70:1/2"TORX(R)長距離ドライバーソケット。 SHP.LA6-8-10-12:1/2"6ポイントソケット。 熱成形トレイ:PL.663。用途ヘッドボルトサービス用ソケット質量(g)2612
19x300mm 電ドルソケット(ロング)
エスコ¥4,990税込¥5,4891個翌日出荷仕様開口深さ:17mm全長(mm)300質量(g)204対辺(mm)19外径(Φmm)24.8差込角(inch)1/4"
17x300mm 電ドルソケット(ロング)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷仕様開口深さ:17mm全長(mm)300質量(g)154対辺(mm)17外径(Φmm)22.5差込角(inch)1/4"
21x 25mm オフセットアダプター用ソケット
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)21外径(Φmm)28.5
19x 25mm オフセットアダプター用ソケット
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)仕様取付側六角対辺:19mm全長(mm)25.0対辺(mm)19外径(Φmm)25.0
電ドルソケット
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。 クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。用途インパクトドライバー用ソケットセット内容10セット材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H)対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24型番※ESCOオリジナルセット品ポイント数6角六角シャンク径(Φmm)1/4"
21mm 電ドルソケット(ビット交換式)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷仕様ラベル色:黄材質クロモリブデン鋼 SCM435全長(mm)106質量(g)132対辺(mm)21外径(Φmm)28六角軸シャンク径1/4"
シノパネ 280
土牛¥2,298税込¥2,5281本当日出荷【銅製型枠施工用 パイプ柄仮枠鎚 シノパネ280!】。シノとハンマーの一体型!。両手がふさがらずに作業が可能!。ショートサイズ(全長280mm)で鋼製型枠施工作業に最適用途定規合わせやピン打ちに。全長(mm)約280質量(g)約510口径(Φmm)約27頭の全長(mm)約150
QCソケット シングル スーパーロング 12角
MUST TOOL¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。材質Cr-V鋼全長(mm)135質量(g)324差込角(mm)12.7二面幅(mm)21アズワン品番64-8345-53ソケット形状12角
QCソケット ダブル アウトスライド
MUST TOOL¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。材質Cr-M鋼/Cr-V鋼全長(mm)95~113質量(g)563差込角(mm)12.7二面幅(mm)32×36アズワン品番65-1942-21ソケット形状12角
軸交換式全ネジソケット
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。用途型枠作業に大変便利です(19716、19717)、建築・作業現場での作業に大変便利です(19718)材質Cr-V鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)60ソケット形状全ネジ
軸交換式クサビフォームタイソケット
MUST TOOL¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。用途型枠作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)80質量(g)116ソケット形状ラッパ型
軸交換式ソケット スーパーロングタイプ
MUST TOOL¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-V鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)135穴角12角
『電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動ドリル用ソケット


















![波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719086-230602-02.jpg)

















![[EA612AB-217~224用] 替ビット(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64565787-210430-02.jpg)