絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(110)
- トップ工業(76)
- MUST TOOL(44)
- NAC(長堀工業)(31)
- エスコ(30)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- ベッセル(21)
- TRUSCO(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(9)
- JTC(9)
- SK11(9)
- HIT(ヒット)(8)
- 土牛(8)
- KTC(7)
- KOSEI(6)
- KLEIN TOOLS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷RBS32-6K ビット交換式ソケット 32mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷RBS1924O-6K ビット交換式ソケット 19/24mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷RBS1924I-6K ビット交換式ソケット 19/24mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷RBS36-6K ビット交換式ソケット 36mm 6角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷RBS1721I-612K ビット交換式ソケット 17/21mm 6/12角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷RBS1721O-12K ビット交換式ソケット 17/21mm 12角36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
電動ドリル用強替軸フレックスソケットアダプター
トップ工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!用途少し角度を付けたい壁際の作業に材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸フォームタイソケット
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)195対辺寸法(mm)21全長L(mm)112トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電ドル用ショートソケット
E-Value¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷カラーリングでサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 ボルト・ナットを傷めないサーフェイス仕様です。用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。材質特殊鋼寸法(mm)8(紫)・10(水色)・12(青)・13(オレンジ)・14(赤)組数5本組
強軸足場クランプソケット
トップ工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。12角サーフェイス。用途連続した足場クランプの着脱に質量(g)122対辺寸法(mm)17トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-85RoHS指令(10物質対応)対応
ビット交換式リードソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷ビット折損時にビットの交換が可能で、ソケット本体を長く使えるビット交換式リードソケットです。 専用ビットは専用の素材/熱処理を設定することにより、市販の両頭ビットより優れた耐久性を実現しています。寸法L(mm)106寸法H1(mm)18寸法H2(mm)45
電動ドリル用ショートソケットセット
トップ工業¥4,998税込¥5,4981セット(4本)当日出荷シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますセット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35アズワン品番64-8501-39
QCソケット シングル 足場クランプ用 12角
MUST TOOL¥1,698税込¥1,8681個当日出荷18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。材質Cr-V鋼全長(mm)75質量(g)173差込角(mm)12.7二面幅(mm)17アズワン品番64-8345-40ソケット形状12角
QCソケット シングル スーパーロング 6角
MUST TOOL¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。材質Cr-V鋼全長(mm)135質量(g)433差込角(mm)12.7二面幅(mm)21ソケット形状6角
軸交換式アイビーフォームタイソケット
MUST TOOL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。用途型枠作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)56質量(g)125二面幅(mm)21ソケット形状12角(アイビーフォームタイ)
BD011N/BD024N-L用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)66軸(mm)6.35
電動ドリル用アルファソケットセット
トップ工業¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。用途各種ボルトナットの締め緩めに。 パワーが強い電動工具機種に適しています。 狭い建築現場での組立、解体作業に最適。セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX質量(g)1700奥行(mm)(ソケット部)45シャンク径(Φmm)6.35アズワン品番64-8498-86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65RoHS指令(10物質対応)対応
超ロング軽天ソケット 19mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷寸法D(mm)22.5寸法l(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H 電ドル用アンカーボルトソケット(サーフェイス)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ピーコン用ロングソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷質量(g)69寸法L(mm)105寸法H(mm)63差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)17.8寸法l(mm)12.5二面幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H フォームタイソケット(アイビー/クサビ兼用)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷質量(g)95寸法L(mm)70差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H ロングソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷寸法L(mm)165寸法H(mm)110差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法l(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジソケット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷全ネジ・吊りボルトのネジ山をつぶさずに、ネジ込み、取り外し(逆転)が可能。 着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用。全長(mm)73質量(g)130最大径(Φmm)30
六角対応 ロータリーソケット
土牛(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ! 全ネジボルトの新案2段構造ソケット!回転させるとボルトを締め付け、止めると解除! ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ! 充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応)仕様全ネジ回し質量(g)約190RoHS指令(10物質対応)対応
電ドル用ロングソケット B
SK11¥779~税込¥857~1本当日出荷芯振れが少なく、ボルト・ナットの角をいためない設計です。ボルト・ナットの角をいためない、芯ブレの少ないロングソケットです。用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)
電動ドリル用ユニバーサルソケット
トップ工業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷首振り角度30°!コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適 壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱にトラスコ品番855-8894材質SCM435質量(g)86寸法L(mm)110寸法H(mm)12寸法D(mm)12.7寸法l(mm)57首振角度(°)30対辺寸法S(mm)8トルク(N・m)(保証)75
セミロングソケットビット
GREAT TOOL(1件のレビュー)¥599税込¥6591本翌々日出荷セミロングタイプのソケットビット。カラーリング付きでサイズの識別が簡単。(GREATTOOL ソケットビットGTRS・GTMSシリーズ)。18Vインパクト対応。全長(mm)約80差込角(mm)6.35
充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9229材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
トルクスE型動力工具用ドライバーソケット 差込6.35xE5x100L
NAC(長堀工業)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷トラスコ品番853-1602全長(mm)100質量(g)33差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス
ドライバーソケット 差込5x対辺12mmx70L
NAC(長堀工業)¥949税込¥1,0441本7日以内出荷トラスコ品番853-2321材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)70質量(g)33二面幅(mm)12
『電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動ドリル用ソケット