絞り込み
ブランド
- 六甲山
- 和コーポレーション(9)
- 巴化成工業(9)
- WAKO(和光商事)(6)
- ツヨロン(藤井電工)(2)
- ノーブランド(1)
- 東洋製綱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

林業用安全帯落ちてたまるかライト
六甲山(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1組14日以内出荷から15日以内出荷枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。用途高所枝打ち作業付属品非常用携帯ケース・緊急呼子ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)RoHS指令(10物質対応)対応
林業用安全帯落ちてたまるか
六甲山(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1組27日以内出荷から80日以内出荷枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。用途高所枝打ち作業付属品非常用携帯ケース・緊急呼子ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き)RoHS指令(10物質対応)対応