絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「曲げ加工可能サイズ(Φmm)」から絞り込む

曲棒 (長ハンドル)
Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
金属曲げ工具(ポケットベンダー)
ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981組ほか当日出荷アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
ケーブルベンダー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。材質アルミ合金、スチール、PVC色青、黒
DIAMOND カッターブロックNO,13L
DIAMOND¥4,498税込¥4,9481個当日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質鉄質量(g)22
ケーブルベンダーセット(垂直)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481式3日以内出荷ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、垂直タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)![曲棒(千吉) [10MM] [1個] 千吉](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67369365-170818-02.jpg)
曲棒(千吉) [10MM] [1個]
千吉¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
ケーブルベンダーヘッド(垂直)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。材質SCM質量(g)156口内径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×70適合電線(mm2)(IV)150
ケーブルベンダーセット(水平)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481式3日以内出荷ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、水平タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
ケーブルベンダーヘッド(垂直)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドルND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。材質SCM質量(g)200口内径(Φmm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×81適合電線(mm2)(IV)250
ケーブルベンダーハンドル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ヘッド交換で使い分け!。ハンドルのみ。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせて使用可能。ヘッド交換が可能で、サイズ違いや垂直・水平ヘッドを使い分けできます。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられる。材質鋼管・TPE質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×350
ケーブルベンダーヘッド(水平)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。水平タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。水平ヘッドはケーブルに対して平行に嵌合するため、垂直ヘッドタイプのベンダー(別売)と合わせて使用すれば曲げやすい。材質SCM
コードレス鉄筋ベンダー
オグラ¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒質量(kg)12.7(バッテリー含む)モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
コードレス鉄筋ベンダー
オグラ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
鉄筋曲ハンドル
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点で、ゆるまないためのカシメ溶接支点です。モーメントをかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点です。ゆるまないためのカシメ溶接支点です。用途9mmまでの鉄筋を曲げる事が可能。曲げ加工可能サイズ(Φmm)9用
鉄筋ベンダー
DIAMOND¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。仕様(鉄筋径SD345)D10~D25トラスコ品番112-7526セット内容工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒質量(kg)96.5消費電力(W)1430W電源15A曲げ速度(180°曲げ)(秒)9曲げ角度範囲0°~180°
鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND¥669,800税込¥736,7801台3日以内出荷25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。仕様(鉄筋径SD345)D25以下トラスコ品番112-7546セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911)質量(kg)129電源(V)100V消費電力(W)1430W/1330W電源15A/14A曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げ角度範囲0°~180°
曲棒
千吉¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。用途鉄筋の曲げ作業。材質機械構造用炭素鋼(S53C)色黒・赤ツートン
手動式ベンダーカッター
DIAMOND¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から4日以内出荷電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。 押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。 曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。質量(kg)11.5電流(A)不要電源(V)不要本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×120×203曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
ダブルハッカー
DIAMOND¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷お手頃価格! 専用ケース付きで持ち運び便利 プッシュボタン伸縮自在 ヘッドアングル180度付属品専用ケース質量(kg)4.1能力D16/D19長さ(cm)80.5~129.5




















![曲棒(千吉) [10MM] [1個] 千吉](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67369365-170818-02.jpg)