絞り込み
ブランド
- オグラ
- Mokuba(小山刃物製作所)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- エスコ(5)
- DIAMOND(5)
- 千吉(3)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- オーエッチ工業(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
特価
「曲げ加工可能サイズ(Φmm)」から絞り込む

コードレス鉄筋ベンダー
オグラ¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒質量(kg)12.7(バッテリー含む)モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
コードレス鉄筋ベンダー
オグラ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒モーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292