15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • つかめるニッパー TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    極細線を落とさない
    用途電子機器の組み立て、修繕に寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300全長(mm)125材質(本体)機械構造用炭素鋼材質(柄部)エラストマーグリップ材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0材質(パッド)PPA樹脂
  • つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
  • アングルニッパー KEIBA

    アングルニッパー

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。
    呼び寸法(mm)120トラスコ品番760-8144材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)120質量(g)70切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • つかめるニッパー 全長165mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー 全長165mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
  • プロホビー アングルニッパー(45°タイプ) KEIBA

    プロホビー アングルニッパー(45°タイプ)

    KEIBA(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    狭いところでの線材等の切断に。
    用途切る作業にサイズ(mm)120トラスコ品番828-3778材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)120質量(g)55寸法A(mm)120寸法D(mm)6寸法E(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線0.5切断能力(mm)軟銅線1バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドが飛ばないニッパー ELPA

    結束バンドが飛ばないニッパー

    ELPA
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    刃先に切った結束バンドをキャッチするバーがついているので切れ端をしっかりキャッチします。 切れ端が飛び散らないので作業後の片付けなどが楽になります。 。バーを下に向けてご使用ください。グリップ部に落下防止コードが取り付けられる取付穴付き。落下防止コードは付属しません。
    材質ブレード:K5、グリップ:PVC全長(mm)125グレー切断能力【飛散防止切断能力】結束バンド幅5.0mmまで長さ100~300mm
  • ロングハンドルニッパ 室本鉄工

    ロングハンドルニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    事務機器、電気機器のアフターサービスに! プラスチックの切断に! エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に! プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに! 切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。 リード線等の切断作業に。
    寸法(mm)192仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1345全長(mm)192質量(g)165呼び寸法190寸法a(mm)17.0寸法b(mm)9.0切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0寸法c(mm)19.0
  • 草抜きニッパー CLUB.J

    草抜きニッパー

    CLUB.J
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    芝生の中の雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。
    用途芝生の中の雑草抜き全長(mm)約150材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン幅(mm)約85
  • 寸切り修正ニッパー VICTOR(花園工具)

    寸切り修正ニッパー

    VICTOR(花園工具)
    5,398税込5,938
    1丁
    4日以内出荷
    3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
    用途電気工事や空調工事に最適です。仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き材質特殊鋼形状刃表面:ラウンド刃ホワイト/ライトブルー適合ねじW3/8
  • コーナーニッパー 興和化成

    コーナーニッパー

    興和化成
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
    用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。全長(mm)237トラスコ品番385-9517質量(g)400適合レール興和化成製ベースレールKBRシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュエリーカッター(ウス刃・バネ付) 220mm スリーピークス

    ジュエリーカッター(ウス刃・バネ付) 220mm

    スリーピークス
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    寸法(mm)220トラスコ品番853-3623全長(mm)220
  • ロングタイプ ニッパー P.Tool

    ロングタイプ ニッパー

    P.Tool(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    サイズ(mm)145全長(mm)145
  • スチールカット BIGMAN(ビッグマン)

    スチールカット

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    先がとがっているので狭い所にも入りやすく細かいところもきりやすい
    全長(mm)250質量(g)308刃厚(mm)4.5
  • ピアノ線用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ピアノ線用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    全長(mm)250トラスコ品番786-4604質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5.0切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5.0
  • ジュエリーカッター(普通刃・バネ付) 220mm スリーピークス

    ジュエリーカッター(普通刃・バネ付) 220mm

    スリーピークス
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)220トラスコ品番853-3622全長(mm)220
特殊ニッパー