絞り込み
ブランド
- FACOM
- 室本鉄工(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- KEIBA(2)
- スリーピークス(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- ELPA(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 興和化成(1)
- P.Tool(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 広島(1)
- CLUB.J(1)

Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ワイヤのストリッピング用のノッチ付き端部。シングル撚線及びマルチストランドケーブルに適しています。青色ハンドル用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:フラッシュカッター●全体長さ:230mm●最大切断能力:18.0mm●重量: 350g