絞り込み
全長(mm)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(6)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(9)
- KNIPEX(クニペックス)(63)
- エスコ(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- ニチフ(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- 泉精器製作所(10)
- TRUSCO(8)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- ワイドミュラー(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- ハーティング(6)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(5)
200~220未満(6)
220~240未満(1)
260~280未満(1)
280~300未満(1)

圧着ペンチ (絶縁閉端子用)
ホーザン(25件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421全長(mm)198質量(g)300タイプ手動式適合範囲CE1/CE2/CE5JIS規格非適合適合端子絶縁閉端子RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)
ホーザン(8件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。トラスコ品番367-8326全長(mm)207質量(g)365タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)
ホーザン(20件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50C全長(mm)208質量(g)200タイプ手動式JIS規格非適合適合電線AWG#28~#14RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)
ホーザン(13件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。トラスコ品番120-4513全長(mm)182質量(g)270タイプ手動式最大荷重(N)255(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25/2.0JIS規格JIS C 9711適合品適合端子裸圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
オープンバレル型コンタクト用圧着工具
ホーザン(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
圧着工具(リングスリーブ用)
ホーザン(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。用途リングスリーブ専用RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 P-738
ホーザン¥6,398税込¥7,0381個当日出荷リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付用途リングスリーブ用仕様【圧着マーク】○、小、中全長(mm)202質量(g)290タイプ手動式適合サイズ小(1.6×2)/小/中JIS規格JIS C9711 適合品適合端子リングスリーブアズワン品番64-8086-35適合サイズ(mm2)小(1.6×2)・小:0.75、2、3.5/中:2、3.5、5.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(BNCコネクター用)
ホーザン(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)
ホーザン(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷成形確認機構付です。用途裸圧着スリーブ、裸端子用。トラスコ品番322-0010全長(mm)270質量(g)390適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用)
ホーザン(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。トラスコ品番436-2675全長(mm)205質量(g)210切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4適合サイズ1.25/2機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ用)
ホーザン(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵仕様カッター付、ストリッパー付トラスコ品番370-8195幅(mm)44全長(mm)180質量(g)275材質(グリップ)エラストマー適合サイズ1.25/2RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ圧着工具
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷モジュラープラグ用。 8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。仕様成形確認機構付トラスコ品番775-7603全長(mm)181質量(g)280適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品