絞り込み
全長(mm)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(6)
  • KNIPEX(クニペックス)(36)
  • JEFCOM(ジェフコム)(22)
  • エスコ(17)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • ニチフ(12)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
  • 泉精器製作所(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • TRUSCO(7)
  • ワイドミュラー(7)
  • 古河電工パワーシステムズ(6)
  • ハーティング(6)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
  • J-CRAFT99(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • 日本モレックス(molex)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(5)
200~220未満(6)
220~240未満(1)
260~280未満(1)
280~300未満(1)
  • 圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着ペンチ (絶縁閉端子用)

    ホーザン(25件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
    適合端子絶縁閉端子タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)198質量(g)300仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン

    圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
    適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)207質量(g)365トラスコ品番367-8326RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン

    圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)

    ホーザン(20件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
    適合電線AWG#28~#14タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)208質量(g)200仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン

    圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    ホーザン(13件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
    適合端子裸圧着端子使用範囲(mm2)1.25/2.0タイプ手動式JIS規格JIS C 9711適合品全長(mm)182質量(g)270トラスコ品番120-4513最大荷重(N)255(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン

    オープンバレル型コンタクト用圧着工具

    ホーザン(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
    用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
  • 圧着工具(リングスリーブ用) ホーザン

    圧着工具(リングスリーブ用)

    ホーザン(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
    用途リングスリーブ専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 ホーザン

    圧着工具

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。 小型端子にも対応したコンパクトタイプ。 成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
    適合端子裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)適合サイズ(mm2)0.3/0.5、1.25、2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)185質量(g)290仕様【圧着マーク】0、1、2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 P-738 ホーザン

    圧着工具 P-738

    ホーザン
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
    用途リングスリーブ用適合端子リングスリーブ適合サイズ(mm2)小(1.6×2)・小:0.75、2、3.5/中:2、3.5、5.5タイプ手動式JIS規格JIS C9711 適合品全長(mm)202質量(g)290仕様【圧着マーク】○、小、中適合サイズ小(1.6×2)/小/中アズワン品番64-8086-35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(BNCコネクター用) ホーザン

    圧着工具(BNCコネクター用)

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
    用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷
    成形確認機構付です。
    用途裸圧着スリーブ、裸端子用。トラスコ品番322-0010全長(mm)270質量(g)390適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
    トラスコ品番436-2675全長(mm)205質量(g)210切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4適合サイズ1.25/2機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ用) ホーザン

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
    仕様カッター付、ストリッパー付トラスコ品番370-8195幅(mm)44全長(mm)180質量(g)275材質(グリップ)エラストマー適合サイズ1.25/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラープラグ圧着工具 ホーザン

    モジュラープラグ圧着工具

    ホーザン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    モジュラープラグ用。 8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
    仕様成形確認機構付トラスコ品番775-7603全長(mm)181質量(g)280適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製

『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具本体